ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造
動く部品はフロートのみで、故障が少ない
研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮
入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途
水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体水、温水
最高使用温度(℃)90
適合流体水、温水
材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
水道法性能基準適合品
小型黄銅製
付属品排出口端接続(内径Φ5ビニルチューブ用)(ビニルチューブは付属していません)
質量(kg)0.6
材質(本体)C3771ニッケルクロムメッキ
形式フロート式
寸法H(mm)112
寸法D(Φmm)59
使用流体水・温水
フロートポリプロピレン
流体温度(℃)5~100
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(管端コアに対応しています)
材質(弁体・弁座)CAC(青銅鋳物)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。
耐食性、耐久性に優れています。
弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。
水道法基準適合品です。
材質(本体)ステンレス鋼
接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc
最高使用温度(℃)90
適合流体冷温水
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
材質(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.0.1~1.0
材質(フロート)ステンレス鋼
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多い。
構造が簡単で保守が容易です。
材質(本体)FC
種類汎用品
使用流体水・温水・油(比重0.9以上)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・油(比重0.9以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
水道法基準適合品
コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出
本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性
弁体・弁座の掃除が容易
ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)100
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力(MPa)0.01~0.3
材質(フロート)耐熱樹脂
仕様急速排気機構付(ナイロンコーティング)
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
コンパクトでわずかなスペースにも取付が可能なエアーベントです。
スケールが付着しても、弁座を取り外すことで容易に掃除ができます。
万が一の故障で水漏れ状態になっても、先端のキャップを締めることにより水漏れを止めることができます。
水道法基準適合品です。
使用流体冷温水
適合流体冷温水
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
塗装本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
圧力(MPa)適用:1.0以下
仕様水道法性能基準適合品、小型SUS製、一般用、ストレーナ内蔵
質量(kg)0.67
材質(本体)SUS(ステンレス鋼)
形式フロート式
寸法H(mm)163
寸法D(Φmm)80
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
フロートSUS(ステンレス鋼)
流体温度(℃)5~90
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5]
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口側:JIS Rねじ排出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)・合成ゴム
適合圧力(MPa)1.0以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。
吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~80
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
接続方式JIS R
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)100
適合圧力(MPa)0.01~1.0
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製ですから耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。
手動閉止機構付です。
材質(本体)SUS
種類JIS Rc3/8
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ 出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
材質(本体)ステンレス鋼
最高温度(℃)90
接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc
使用流体冷温水
材質(ガスケット)合成ゴム
材質(フタ)ステンレス鋼
適合流体冷温水
材質(弁体)(ディスク)合成ゴム
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
排出量が比較的多いです。
構造が簡単で保守が容易です。
AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。
材質(本体)FC
使用流体水・温水
コーティング内面:水道用液状エポキシ樹脂塗装、外面:メタリックブルー
流体温度(℃)5~60
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)C3604B
材質(ディスク)NBR
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
温度範囲(℃)-20~250
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))12、有効断面積(Cv値)(mm2)60(3.33)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)980.7
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)2
ベース取付ベースなし
本体青銅製で排出量が大きく1.6MPaまで使用できます。
気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。
空気の排出音を緩和するため、出口にフィルター(マフラー)を内蔵しています。
材質(本体)CAC406
使用流体水・温水・油(比重0.85以上)
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.85以上)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)1.6以下
材質(フロート)SUS
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.4
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~150
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
材質(本体)CAC406
種類JIS Rc1/4
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
仕様急速排気機構付
材質(要部)C3604 NBRディスク入り
材質(本体)FCD450
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(フロート)SUS
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ
材質(本体)SCS
使用流体水・温水・油(比重0.8以上)
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水・油(比重0.8以上)
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い)
弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。
新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)
材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体温水・水
端接続JIS Rねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.5以下
材質(フロート)合成樹脂
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
ストレーナを内蔵していますので、設計施工が容易です。
ステンレス製で耐食・耐久性が優れています。
排気口が360°回転自在で施工が容易です。手動閉止機構付です。
負圧時に空気を吸込みませんのでポンプ吸込側にも取り付けられます。(AF-9型シリーズ)
付属品手動閉止ツマミ、ストレーナ、逆止弁
材質(本体)SCS
使用流体水・温水
ストレーナー20メッシュ
流体温度(℃)5~90
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続入口:JIS Rねじ、出口:JIS Rc3/8ねじ
材質(ディスク)FKM
適合圧力(MPa)0.3以下
材質(フロート)SUS
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
最高温度(℃)60(断続使用時90)
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油(比重0.8以上)
寸法d1(mm)Rc3/8
コーティングナイロン11(本体内外面)
材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
適合流体冷温水・油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1
材質(フロート)ステンレス鋼
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
質量(kg)2.72
材質(本体)青銅
種類空気抜弁
寸法H(mm)139
最高温度(℃)90
寸法C(mm)114
接続JIS Rc
材質(ボンネット)青銅
適合流体冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)黄銅
材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)0.01~1.0
材質(フロート)SUS
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品ユニオン継手
材質(本体)CAC406
種類ユニオン継手付
使用流体水・温水
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。
付属品チューブ継手、ホースバンドビニルチューブ(500mm)
材質(本体)CAC406
種類チューブ継手付
機構手動閉止ツマミ
流体温度(℃)5~100
取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付
適合流体水・温水
端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)
材質(ディスク)EPDM
適合圧力(MPa)1以下
材質(フロート)PP樹脂
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
ナイロン11でのコーティングにより優れた耐食性。
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用可能。
空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防。
外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易。
水道法基準適合品。
材質要部:C3531(FKMディスク入り)
材質(本体)FCD450
種類空気抜弁
形式フロート式
最高使用圧力(MPa)0.01~1.0
最高温度(℃)60
接続JIS Rc
適合流体冷温水
材質(フロート)SUS
関連キーワード
1
2
3
次へ