「空気用 コック」の検索結果
エアー配管用バルブコックです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体空気
接続PT×PF
ハンドル形状レバー式
形状ストレート
材質(本体)ステンレス製(SCS14)
流体水、油、空気、ガス、蒸気
最高使用圧力(MPa)4.13(常温の空気・ガス・水・油)、0.98(205℃以下の蒸気)
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
タイプ2方コック
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
タイプ二方ストレート
使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)
耐圧(kPa)100
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604B
材質(ハンドル)SS400
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
各接続口に、注射筒・注射針に使われている共通規格のルアーテーパーが付いたストップコックです。
二方タイプはコックでOPEN/CLOSEの切り替えが可能です。
三方タイプはコックで三方のうちいずれか二方をOPEN、または三方全てをCLOSEに切り替えが可能です。
コックには必要以上回転しないためのストッパーが付いています。
材質(本体)PC(ポリカーボネート)、(バルブ)PE(ポリエチレン)
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート
材質(本体)黄銅製(C3771BD)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98以下
接続G(めねじ)×Rc
ハンドル長さ(mm)61
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR
材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番194-9215
材質/仕上本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)760
口径(Φmm)41
適合サイズ(mm)【一斗缶口径】40
使用流体低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色黒
アズワン品番64-8623-03
使用缶一斗缶、ペール缶
危険物の類別非危険物
口金寸法(mm)41
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁
モノタロウ
¥668~
税込¥735~
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続
ポート数2
使用流体空気
材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用真空圧力(kPa)-100
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(おねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです
エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません
用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。
トラスコ品番137-2138
材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR
質量(kg)0.13
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
アズワン品番64-8633-94
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途配管関係に。
トラスコ品番138-6105
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
Iコックです。
トラスコ品番138-6072
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用ドレンコックです。操作の簡単なレバー式なので、排出空気の流量調節が簡単に行えます。
トラスコ品番252-6918
材質銅
全長(mm)28
質量(g)35
ねじサイズR1/4
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
洗浄して繰り返し使えるエレメント。
用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。
セット内容取付金具付き
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)ポリカーボネート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6
仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして
最高使用圧力(MPa)2
管接続口径R1/4
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
使用流体空気
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。
用途ドレンの除去。
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)真鍮
管接続口径PT1/4
ねじの種類(おねじ)PT
常用圧力(MPa)1
ねじ規格ミリサイズ
使用流体空気
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
種類ボールバルブ
形状ストレート
使用流体空気
接続PF×PT
ハンドル形状レバー式
用途配管・タンクのドレン抜き。
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじ径R1/4(PT1/4)
使用流体空気
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
空気調整、底はコーティングしております
仕様●サイズ:幅78×奥行160×高さ160mm●最大900℃
アズワン品番68-0513-03
1台
¥81,980
税込¥90,178
33日以内出荷
工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。
トラスコ品番433-8534
接続口径R1/4
使用温度範囲(℃)-18~+80
使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])
使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス
接続口径DRp1/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
プラグ1/4
材質(本体)アルミダイカスト
材質(ノズル)アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
コック付き
ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、油
材質(ハンドル)ステンレス
エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
材質真鍮
ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。
コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。
コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。
手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン
内径(Φmm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260
口数両口
こんなお得な商品も!

ドレンコック
モノタロウ
¥489
税込¥538
トラスコ品番287-8984
接続口径R1/4
全長(mm)36
材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)50
使用圧力(MPa)1.5
主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)2
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。
寸法F(mm)44
材質本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金
常用使用圧力(MPa)0.6
プラグ1/4
コック無し
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。
用途エア開閉コックとして
最高使用圧力(MPa)1
適合流体空気
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ