21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■ ファンに木の枝などの異物を入り込みにくくします。 ■ 装着後も風量を約83%*キープします。 ■ FAN2200G/B/BR専用です。
セット内容保護ネット4枚 種別ファン保護ネット 材質ポリプロピレン・ポリエステル 質量(g)8g(4枚) アズワン品番64-8525-57
1組(4枚)
369 税込406
当日出荷

1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

スポンジ状のフィルターで、ホコリや異物をファンが吸い込むのを防ぎます。
用途ほこり等が気になる現場での空調服利用に。 セット内容フィルター×2個(予めフィルターカバーに装着済)、フィルターカバー×2個、予備用フィルター×2個 材質フィルター:ポリエステル フィルターカバー:ABS 厚さ(mm)フィルター:4、フィルターカバー:20 フィルター直径(Φmm)フィルター:95、フィルターカバー:105
1セット
949 税込1,044
当日出荷

用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工業用のエアフィルター、給気一次用プレフィルターです。 一般空調の外気処理や中性能フィルターの前処理に。
用途事務所、ホテル、百貨店などのビル空調。 地下鉄や地下街の外気処理。 工場空調における外気処理。 トラスコ品番207-4839 幅(mm)605 厚さ(mm)15 質量(g)50 長さ(m)605 捕集効率(%)90 アズワン品番64-8722-21 初期圧力損失(Pa)100 最終圧力損失(Pa)200 定格風量(m3/min)56.6
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
1パック(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

FSBSET2の替え用のフィルターです。
セット内容フィルター30枚 アズワン品番64-8531-30
1個(30枚)
1,890 税込2,079
当日出荷


1袋(50枚)
1,990 税込2,189
4日以内出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

新リボンスペーサー工法により、圧力損失を抑え、ろ材を有効に利用し長寿命化を実現しました。抗菌・防カビ機能が、ろ材上での菌・カビの増殖を抑制します。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のフィルターです。
用途一般空調用。 タイプパネルタイプ 使用温度(℃)常時:60以下 フィルター帯電ろ材 各種認証SEKマーク(赤)取得(制菌加工) パッキン上流:付き 使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと) 最終圧力損失(Pa)300
1個(1個)
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます。■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツ セット内容金属フィルターS 2個 材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角) 質量(g)72(2個) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20 アズワン品番64-8525-08
1セット(2個)
2,590 税込2,849
当日出荷

空調服 ファン用雨除けカバー雨天や水しぶきがあるような現場で、ファンに水が入り故障するのを防ぐカバーです。柔らかなシリコン製のため軽くて丈夫で、ファンにフィットします。カバーの溝にファンをはめるだけの簡単装着のため、雨の日の急な屋外作業や移動の際に効果を発揮します。防塵フィルター(別売)との併用も可能です。
用途空調ウェア用、雨除け 材質シリコン
1セット(2個)
2,790 税込3,069
4日以内出荷

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)60
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)