突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品レンチ
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)150
寸法H(mm)32
寸法L1(mm)38.5
寸法A(mm)2.35
適合チップイスカルGTN3
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)19
勝手右
寸法L3(mm)111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質ハイス
刃幅(mm)2
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
突切加工用一体型ホルダ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
勝手右勝手
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)2.4
寸法W(mm)3.1
寸法H4(mm)0
取外しレンチESG-1
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)
硬度HRC66~68
JIS分類S形
突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状突切り用切味重視型・リード角付き
厚さ(mm)4.3
寸法L(mm)20
寸法H(mm)4.3
切刃長さ(mm)20
寸法W(mm)2
寸法M(mm)1.5
コーナー半径(mm)-
角度θ(°)15
穴の形状-
チップブレーカ両面
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。
仕様セコ品番:03334921
トラスコ品番484-8415
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番490-5454
寸法LH(mm)24
寸法CW(mm)2
寸法HF(mm)21.4
寸法OAL(mm)120
寸法OAW(mm)1.8
寸法CUTDIA(mm)35
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、旋削、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様セコ品番:02743148
トラスコ品番485-3125
材種CP500
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
仕様セコ品番:00033119
トラスコ品番429-5370
材種CP600
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
材質PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性 PVD コーティングマイクログレイングレード。ISO-S 被削材種と CoCr 合金の第一選択です。
仕様セコ品番:03334924
トラスコ品番484-9982
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
あらゆる加工において卓越した切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。
適合被削材種非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
小径、薄肉部品加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗 Duratomic CVD コーティング材種。鋼の突っ切り加工または、高い切削速度での鋳鉄加工向けです。
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
OLD材種、鋼やステンレス鋼向けの高靭性CVD材種。湿式、乾式加工に対応してます。
材種T25M
旋削用突っ切りインサート、1コーナー仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ