突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品レンチ
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)150
寸法H(mm)32
寸法L1(mm)38.5
寸法A(mm)2.35
適合チップイスカルGTN3
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!

突切加工用一体型ホルダ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
勝手右勝手
寸法L1(mm)25
寸法A(mm)2.4
寸法W(mm)3.1
寸法H4(mm)0
取外しレンチESG-1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番490-5454
寸法LH(mm)24
寸法CW(mm)2
寸法HF(mm)21.4
寸法OAL(mm)120
寸法OAW(mm)1.8
寸法CUTDIA(mm)35
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
旋削用突っ切りホルダーです。
トラスコ品番434-4327
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)4
寸法HF(mm)15.5
寸法OAL(mm)33
寸法OAW(mm)3.4
寸法CUTDIA(mm)38
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ドゥーカットチップ用溝入れ、突っ切り加工用ホルダーです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGAQブレード対応 (スイス型自動盤用)ホルダーです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。
用途旋削・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットトップ構造です。
用途溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応です。旋削・溝入れ加工用。
外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用ホルダーです。
用途外径旋削・溝入れ・突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
トラスコ品番174-3376
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径溝入れ・突切り加工用1コーナインサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。
外径溝入れ・突切りの第一選択インサートです。
用途外径深溝入れ、突っ切り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
外径溝入れ・突切りの第一選択2コーナーインサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。突っ切り加工用。
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
材種IC1030
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応ホルダーです。
用途突っ切り・溝入れ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
用途突っ切り加工用。
仕様左勝手ホルダー
トラスコ品番622-0011
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バー材、高硬度材、高負荷加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
小径、薄肉部品加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ