突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品レンチ
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)150
寸法H(mm)32
寸法L1(mm)38.5
寸法A(mm)2.35
適合チップイスカルGTN3
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1
寸法R(mm)0.2
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
関連キーワード