21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質ハイス 刃幅(mm)2 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

突切りブレードNo.66105を保持する為のホルダーです。標準刃物台やトップスライドに突切りブレードを取り付ける際には必ず必要です。
用途突切りブレードを保持する 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タンググリップチップ対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルホルダ
加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。
用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード 勝手勝手なし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドゥーカットチップ用ブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラーグリップ用ブレード ブレード交換で多様性が向上
用途溝入れ、突っ切り 勝手勝手なし
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧クーラント対応です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 全長(mm)110 高さ(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常に一定の力でクランプするため、安定加工が可能です。チップ2コーナー仕様で経済的です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワルターSBNクランプブロック
エコ商品
用途突っ切りブレード用ツールブロック 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝入れ・突っ切り加工用ブレードです。
用途溝入れ・突っ切り加工用。 トラスコ品番570-9574 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルツールブロック SGTBN
エコ商品
多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入れ、突っ切り加工用スクエアブレードです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルツールブロック SGTBU
エコ商品
多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンジェットストリームホルダー
エコ商品
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。突っ切り用途に最適化された Seco 150.10 は、インサートを保持する高速度鋼ブレードとブレードを保持するホルダで構成されています。最大の安定性が提供され、高速度鋼ブレードの耐熱性により、特にブレードが高温の時でも、インサートがしっかりと保持されます。
トラスコ品番434-9037 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAW(mm)44.8 寸法OAH(mm)42
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷