24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。 仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能 付属品フック2個/カーテンリング30個 材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)3.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800 組立時間約20-30分 外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810) 内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な時にさっと間仕切り。 幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。 お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。 天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35% 寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚 質量(kg)6
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。 何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。 しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。 天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字) 耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18 材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー 幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー) 幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ ステンレス 高さ(mm)70 奥行(mm)40 キャップサイズ(mm)40×70 パイプ径(Φmm)29.6・25.4
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パイプ・ネット/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂・EVA、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 高さ(mm)2000~2750 奥行(mm)70 耐荷重(kg)10(ネット1枚当たり)
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床と天井があれば、お部屋のどこでも使う事が出来るつっぱりポールとロールスクリーン(幅180cm)のセット!間仕切りとして使用することはもちろん、プロジェクターがあればスクリーンとしても使用できます。
用途事務所、休憩室、待合室のちょっとした収納、飾り棚、突っ張り収納として。 材質パイプ:塗装ステンレス鋼管、B部:亜鉛合金、ネジ類:スチール、バネ:ステンレス、フック:AES、Oリング:ゴム(NBR) 質量(kg)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)180×205~275×14
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高いシンプルなカス揚げ
用途飲食店向け業務用商品。 材質18-8ステンレス 全長(mm)435 寸法(縦×横)(mm)(網)145×145 網目(mm)12
1個
869 税込956
当日出荷

ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ 高さ(mm)70 奥行(mm)40 パイプ径(Φmm)29.6・25.4 キャップサイズ(mm)40×70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)カーテンパイプ
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。
浴室使用可否 材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト 付属ビス有無取付ビス付 耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合) 表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納 お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍 玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利 上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能 S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 厚さ(mm)50 高さ(mm)1665~2955 1ヶ当たりの耐荷重(kg)1 組立時間20~30分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタルラック専用のパーツです。メタルラックを天井に突っ張らせることができます。
ポール径(Φmm)約25 適合メタルラック・メタルシェルフ全般、メタルラックパソコンデスクMRP-615 トラスコ品番404-7761 材質スチール(クロームメッキ)、ABS樹脂、ナイロン 質量(g)1400 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)47×60×1015
1セット(2本)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm)110 奥行(mm)76 キャップサイズ(mm)76×110 パイプ径(Φmm)34.0・29.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォレストリンク完全遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン 生地ポリエステル
1枚
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

サポートリフター BeHAUS 動画あり
天井部材の保持に最適。 一人での作業が可能。 45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート 耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時) 材質SS400相当
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】 目隠しカーテン 遮光1級 防炎 突っ張り棒タイプ フォレストリンク カスタマイズ可
夏は外からの日差しを和らげ、冬は寒さを抑える、 遮熱機能のある遮光カフェカーテンです。 お手元の突っ張り棒に通してご利用頂くシンプルな目隠しカーテンです。 遮光1級生地で遮光率は99.99%あり、日差しをカットしてくれます。 防炎 加工がされているので消防検査にも対応した防炎ラベル付き。 1点1点国内の専用工場にてオーダー製作いたします。
用途窓や棚など、オフィスや店舗にて目隠ししたい場所 幅(cm)15~280 長さ(cm)15~220 機能防炎、遮光1級 色数全34色 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,190 税込3,509
5日以内出荷

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm)850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600 パネル厚(mm)25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポッシュリビングハンガークリップ
ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
材質ステンレススチール 幅(cm)3 高さ(cm)6.5
1パック(12個×3セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ポールや突っ張り棒に通して、布を挟むだけで簡単にカーテンなどが出来上がります。目隠しや、お部屋の仕切りも簡単に作れます。
1パック(6個×3セット)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォレストリンクレースハトメカーテン
オフィスや公共施設など、清潔な空間を保つ必要がある場所におススメの洗濯が簡単なウオッシャブル仕様で、シンプルかつモダンなストライプ柄がインテリアにマッチします。
用途スタイリッシュなストライプ柄が魅力のミラーレースハトメカーテンです。日中外からの視線を遮りやすいミラータイプで、スタッフルームの出入り口に突っ張り棒で簡易間仕切りをしたり、厨房との区切りにご利用いただけます。消防法に対応した防炎ラベルがすそに縫い付けてあります。洗濯機で洗濯ができます。 幅(cm)140 機能【1】ウオッシャブル【2】防炎
1枚
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)