ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
取付穴径(Φmm)10
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.29
種類グロメット
外径D(Φmm)13
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
パイプの補修に便利なキャップ。
材質(本体)PVC樹脂
色ホワイト
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)3
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
形状キャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合(脚形状)丸
色ブラウン
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.22
種類グロメット
外径D(Φmm)13
取付穴径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード