約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約2,000~5,070
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。
材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)
付属品専用ビス×4本
使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。
種類Fタイプ
表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35
RoHS指令(10物質対応)対応
床束として使用します。
軽量で、強固で耐久性に優れています。
ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
仕様取付範囲:高さ350~500mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.98
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-42
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,380
税込¥3,718
当日出荷
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め
材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム
全長(mm)約1,330~3,070
質量(g)1480
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
かり止め・接着・圧着など色ーな用途に使える便利な工具
長さ(m)1.6~2.9
仕上クローム
荷重(kg)(制限荷重・垂直静止荷重)50まで
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
材質鉄
タイプTタイプ
表面処理ダクロメッキ
付属品束1本にビス4本、釘2本
仕様ゴム板貼り
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部分/ABS・PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、金具類/鉄製・メッキ仕上げ
色白
高さ(mm)70
奥行(mm)40
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
キャップサイズ(mm)40×70
仕様取付範囲:高さ270~350mm
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)0.86
色マットブラック
耐圧力性200kg
アズワン品番64-7979-41
入数2本
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
工具不要で簡単取り付け
用途家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震などによるリスクを軽減する防災用品です。
種別転倒防止ポール
耐荷重(kg)200
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、パッド:EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
突っ張り棒・突っ張り棚に被せるだけで、スタイリッシュなスチール棚が完成。洗剤ボトルなど、小物も安定してスッキリ収納。スペースに合わせて、お好みの高さ棚数にカスタマイズできます。光沢を抑えた艶消し塗装。
材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)1.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~950×250×29
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
クローゼットやキッチン、ランドリーなど、様々な場所で大活躍。バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズS
質量(g)(約)500
耐荷重(kg)70~40
寸法(cm)(約)72~110×7×11
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズL
質量(g)(約)1500
耐荷重(kg)55~12
寸法(cm)(約)170~280×7×11
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ)
色白
サイズM
質量(g)(約)1200
耐荷重(kg)65~25
寸法(cm)(約)110~180×7×11
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ
質量(kg)1.47
色マットブラック
耐荷重(kg)200
アズワン品番64-7979-44
取付可能高さ(mm)650~1000
脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)約196(両ベース0°使用時)
材質SS400相当
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)22
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000
調整ねじ(mm)145
メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。
マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。
ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×250×35
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可
使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。
色透明
使用温度(℃)-10~60
壁面強度の弱い石こうボードやベニヤ板にも突ぱり棒を取り付けできるサポート板。端部の高さが3.5cm以下の突っ張り棒・突っ張り棚に対応。(ばね式タイプ用)ずれ落ちず、耐荷重もアップするのでつっぱり棒を強力に設置可能
付属品石膏ボード用ホチキス針、ベニヤ板用ネジ
材質本体/EVA樹脂、ホッチキス針/ステンレス、ネジ/鉄(メッキ)
色白
質量(g)(約)13
耐荷重(kg)15
寸法(cm)(約)3.7×0.7×5.8
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
色白
高さ(mm)100
奥行(mm)65
キャップサイズ(mm)65×100
パイプ径(Φmm)34.0・29.6
KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ
タテにセットした突っ張り棒にスリッパの収納場所を作れるパーツです
表と裏の向かい合わせで使用することもできます
適合タテ用
材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×20mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
関連キーワード