「突出しアーム」の検索結果
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
サビに強い
仕様穴なし
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)Φ31.8×1800
質量(kg)2.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)
適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100
種別BS・CSアンテナ100cm用
質量(kg)約1.1
1組(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1.8
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ
マスト径(Φmm)36×597
突き出し長さ(mm)300
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質鋼材
質量(kg)(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
オーソドックスで軽量なアルミ製サイドスタンド。赤いボタンを押しながら脚部をスライドさせることで、工具を使わず簡単に長さ調節が可能。24~27インチまたは650~700C用
適合サイズ24~27インチ、650~700C
質量(g)250
取付サイズシートステー厚:22mmまで、チェーンステー厚:20mmまで
置いても掛けても使えるバスクロック
置き掛け兼用(背面スタンド付き)
背面スタンドはタオルハンガーとしても利用できます
防滴加工(IPX2相当
種類掛置兼用
表示方式アナログ
機能防滴、スタンド兼タオルハンガー
材質ABS樹脂
寸法(mm)215×180×55
質量(g)260
電池単三形×1
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
用途内装作業のサポートに
耐荷重(N)196(両ベース0°使用時)
材質スチール
耐荷重(kg)20
JIS防雨型、今ある照明ポールなどに簡単に取り付けられる屋外用電波時計です。
表示方式アナログ
機能JIS防雨型・省電力設計・割れにくく耐水性のあるポリカーボネイトを使用・オールステンレスで腐食に強い・対応ポール径Φ80-100mmタイプ・使用温度範囲:-20~60℃
材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)
質量(kg)4.2
色シルバー
種類掛け時計
使用温度範囲(℃)-20~60
仕上銀色ヘアライン
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
収納時は縦型に折り畳むため既存品に比べスペースを取りません。
収納時の筐体内への突出を抑えられます。
アーム同士のオーバーランによる自動ロック付。
用途屋内制御盤・通信機器・キュービクルなど
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5
H169.1
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(N)【F3】920【F4】1050
クランプ高さ(mm)37.6
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L86.5
H175.7
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】1350【(裏面から)F2】1650
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(N)【F3】920【F4】1050
クランプ高さ(mm)37.6
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】156【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】84【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107
H207.6
タイプフェノール樹脂製
H16.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(N)【F3】940【F4】1350
クランプ高さ(mm)49
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L173.5
H265.5
タイプフェノール樹脂製
H19
許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800
クランプ高さ(mm)69.8
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L107
H200.1
タイプフェノール樹脂製
H16.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2000【(裏面から)F2】2800
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(N)【F3】940【F4】1350
クランプ高さ(mm)49
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】157【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】16
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153
H254
タイプフェノール樹脂製
H113
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800
クランプ高さ(mm)62.3
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L153
H247.4
タイプフェノール樹脂製
H113
許容荷重(N)【(裏面から)F1】2500【(裏面から)F2】4500
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(N)【F3】1500【F4】2800
クランプ高さ(mm)62.3
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】175【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L63.5
H120.3
タイプフェノール樹脂製
H15.5
許容荷重(N)【(裏面から)F1】750【(裏面から)F2】1050
MM5×0.8-25L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)100
クランプ力(N)【F3】620【F4】750
クランプ高さ(mm)30.8
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】131【アーム(ピンポジション1)】100【レバー(ピンの使用なし】77【レバー(ピンポジション1】64
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d8.2
タイプフェノール樹脂製
P27
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35
クランプ高さ(mm)32.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d6.1
タイプフェノール樹脂製
P19
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05
クランプ高さ(mm)24.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d10.2
タイプフェノール樹脂製
P48
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2.5【(裏面から)F2】4.5
MM10×1.5-55L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)250
クランプ力(kN)【F3】1.5【F4】2.5
クランプ高さ(mm)38.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】176【アーム(ピンポジション1)】97【アーム(ピンポジション2)】6【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】59【レバー(ピンポジション2】19
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d8.2
タイプフェノール樹脂製
P27
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】2【(裏面から)F2】2.8
MM8×1.25-45L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)190
クランプ力(kN)【F3】0.94【F4】1.35
クランプ高さ(mm)32.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】158【アーム(ピンポジション1)】93【アーム(ピンポジション2)】13【レバー(ピンの使用なし】86【レバー(ピンポジション1】61【レバー(ピンポジション2】26
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d5.1
タイプフェノール樹脂製
P15
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】0.75【(裏面から)F2】1.05
MM5×0.8-25L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)100
クランプ力(kN)【F3】0.62【F4】0.75
クランプ高さ(mm)19.1
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】147【アーム(ピンポジション1)】100【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】64【レバー(ピンポジション2】-
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d6.1
タイプフェノール樹脂製
P19
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】1.35【(裏面から)F2】1.65
MM6×1-35L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)160
クランプ力(kN)【F3】0.92【F4】1.05
クランプ高さ(mm)24.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】152【アーム(ピンポジション1)】83【アーム(ピンポジション2)】56【レバー(ピンの使用なし】83【レバー(ピンポジション1】56【レバー(ピンポジション2】46
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
L173.5
H271.9
タイプフェノール樹脂製
H19
許容荷重(N)【(裏面から)F1】3000【(裏面から)F2】5500
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(N)【F3】1400【F4】2800
クランプ高さ(mm)69.8
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】163【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・操作性に優れたグリップ付きレバー。・セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。・ピンの差込み位置により、アームとレバーの可動範囲が変えられます。・クランプ部の六角ボルト頭部の識別表示マークが突出している場合があります。必要に応じて、表示マークを除去願います。・RoHS指令適合製品です。
材質スチール製
d12.1
タイプフェノール樹脂製
P54
許容荷重(kN)【(裏面から)F1】3【(裏面から)F2】5.5
MM12×1.75-70L
RoHS指令(10物質対応)対応
レバー荷重(N)280
クランプ力(kN)【F3】1.4【F4】2.5
クランプ高さ(mm)46.7
可動範囲(°)【アーム(ピンの使用なし)】164【アーム(ピンポジション1)】88【アーム(ピンポジション2)】11【レバー(ピンの使用なし】91【レバー(ピンポジション1】60【レバー(ピンポジション2】24
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
1
2
次へ