材質M20
JIS規格43型
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質K10
JIS規格43型
材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り
材質ハイス
刃幅(mm)2
対応機種Compact7
アズワン品番64-5178-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)
硬度HRC66~68
JIS分類S形
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
突切加工用のホルダです。
国内製造で高品質。
用途突切加工用
付属品レンチ
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)150
寸法H(mm)32
寸法L1(mm)38.5
寸法A(mm)2.35
適合チップイスカルGTN3
寸法B(mm)25
寸法L2(mm)19
勝手右
寸法L3(mm)111.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法H(mm)25.0
寸法B(mm)25.0
勝手勝手なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)25.0
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
油穴有
寸法LH(mm)19.4
寸法LF(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
寸法HF(mm)12
寸法CWX(mm)2
寸法HBH(mm)2
寸法HBL(mm)18.8
寸法CWN(mm)1
クランプシステムスクリュークランプ
切込み角Kr(°)0
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTCL38-200-020
寸法CWX(mm)4
寸法CWN(mm)1.5
勝手L
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートTCL38-200-020
寸法CWX(mm)4
寸法CWN(mm)1.5
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途突切り・溝入れ加工用に。
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
アズワン品番64-5179-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高いクランプ剛性の溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途溝入れ加工用に。
コロカットQDホルダです。
レールロックで高いクランプ剛性があります。
1コーナ仕様です。
レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。
用途深い突切り、溝入れ加工用
関連キーワード
1
2
3
次へ