21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 材質窒化珪素 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)炭化けい素ボール
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド) 硬度HV2400 密度3.1(真密度)
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボール
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6 硬さ1600(HV10) 曲げ強さ(MPa)800~1000(室温) 化学組成Si3N4 93.7% 破壊靭性7~8MPa√m 密度(g/cm3)3.26 熱伝導率(W/mk)18 弾性率(GPa)300~320
1個(1kg)
64,900 税込71,390
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)SUN-11ボール
耐熱衝撃性、耐摩耗性にすぐれています。
材質シリコンナイトライド90% 硬さ(HV10)390 曲げ強さ(MPa)(室温)700 密度(g/cm3)3.2
1袋ほか
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素 仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃ 比重3.2 硬さ(Hv)1600 最高使用温度(℃)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 ヤング率(GPa)310
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)窒化けい素ボール(1kg)
シリコン系セラミックの高い硬度と、優れた耐摩耗性を持つ高機能の粉砕・分散用ボールです。 耐摩耗性に優れ、ボールからの不純物の混入が極めて少ないのが特徴です。 高機能材料のサブミクロン粉砕に適しています。 遊星ミル、振動ミル、サンドミルなどの高衝撃下での粉砕・分散に対応します。 〔主な用途〕非酸化物粉体の粉砕・分散用
1箱(1kg)
99,980 税込109,978
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1480 化学組成Si3N4(89%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
109,000 税込119,900
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素 硬さ(ビッカース(HV10))1330 化学組成Si3N4(91%) 密度(g/cm3)(かさ)3.2 内容量(kg)1
1箱
31,600 税込34,760
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック
64,900 税込71,390
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 破壊靭性3.7MPa√m からずり磨耗率(ppm/h)180
1袋(1kg)ほか
特価
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
20,900 税込22,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。 材質アルミナSSA-995 常用温度(℃)1750 硬さ(Hv)1500 化学組成Al2O3=99.5% 破壊靭性4.0 密度(g/cm3)3.8
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SiO2・Al2O3成分の混入を嫌う粉砕・分散用ボールに適しています。高粘性での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します。
材質ジルコニア 硬度(HV10)1250 曲げ強さ(MPa)1200 化学組成ZrO2/95%、Y2O3/4.8% 破壊靭性6.0MPa√m 密度6.0g/cm3 からずり磨耗率(ppm/h)0.5
1袋(1kg)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個(1個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)