「窒素ガス 調整器」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超高圧用圧力調整器 千代田精機超高圧用圧力調整器千代田精機
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から36日以内出荷
高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力を必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の気密試験等に適した圧力調整器です。軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。
使用温度(℃)-10~40一次側圧力計(MPa)0~35一次側圧力(MPa)21.6(設計圧力)以下Cv値0.058
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
装置用大流量圧力調整器 阪口製作所装置用大流量圧力調整器阪口製作所
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)8.6使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2高圧圧力計(MPa)6低圧圧力計(MPa)1.6標準流量(m3/h)410
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
微圧用圧力調整器 千代田精機微圧用圧力調整器千代田精機
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷から51日以内出荷
0.01~0.05MPaの圧力帯で安定した供給が可能です。(EX-600mkⅡ-VLは0.02~0.05MPa)
関連資料(0.84MB)設計圧力(MPa)1次側:0.99/2次側:0.055設計温度(℃)ー10~+40
汎用超小型調整器 ヤマト産業汎用超小型調整器ヤマト産業
18,980税込20,878
1台
21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1関連資料(0.7MB)
SSミニ パネル式 ヤマト産業SSミニ パネル式ヤマト産業
14,980税込16,478
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし関連資料(1.08MB)
中流量・自力式圧力調整器 千代田精機中流量・自力式圧力調整器千代田精機
91,980税込101,178
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
1次側最高圧力3.3MPa(設計圧力)の各種マニフォールド用圧力調整器として、0.99MPa以下の圧力に減圧し、多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作できます。
使用温度(℃)ー10~+40接続出入口:W22山14一次側圧力計(MPa)0~6一次側圧力(MPa)3.3(設計圧力)以下二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.2~0.99
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
87,980税込96,778
1台
41日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ステンレス仕様です。
材質本体:SUS316、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:SUS316、SUS304質量(kg)2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.78MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 高圧用容器直結タイプ 圧力調整器日酸TANAKA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
ステンレスダイヤフラムを採用した高機能機種です。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準装備しております。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 流量調整を容易に可能なニードルバルブを装備した製品を標準で用意しております。
用途容器直結タイプ仕様排出弁:有り材質C3604,Niメッキ質量(g)1650使用温度範囲(℃)-5~40バルブ有り
一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器 日酸TANAKA一般工業ガス 低圧用 管接続タイプ圧力調整器日酸TANAKA
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
ステンレスダイアフラムを採用した高機能機種。 圧力調整ハンドルには押し込み表示機能を搭載しております。 調整器本体背面にパネル取付用ネジ穴を標準加工しております。
用途管接続タイプ仕様排出弁:なし材質C3604,Niメッキ形状入口:RC1/4、出口:RC1/4質量(g)1000使用温度範囲(℃)-5~40使用ガス酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ドライエアーバルブなし
ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き2段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷から17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き質量(kg)約1.7材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(2.36MB)
流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン) ユタカ(Crown)流量計付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(窒素、アルゴン)ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
19日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。元圧変動を抑え、流量計範囲をOUT式で100mL/mの微量流量から汎用性の高い30L/mまでの取り付けが可能です。本掲載品は流量計25L/minを取り付けています。常用二次圧力は0.2MPaを想定しています。
用途一般産業用、理化学・分析用。窒素ガス、アルゴンガス用。仕様【流量計】1~25 (OUT式 0.2MPa)質量(kg)約1.8材質(本体)真鍮圧力【一次側】25MPa計【二次側】0.6MPa計【想定二次側】0.2MPa口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.95MB)出口圧力(MPa)0.4以下
パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き二段式精密圧力調整器 GF2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
49,980税込54,978
1台
17日以内出荷
GF2シリーズは真鍮製2段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。ボンベ内の圧力が低下した際の供給圧力変動の元圧変動を抑え、安定した圧力・流量を供給できます。パージバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。仕様パージバルブ付き質量(kg)約1.9材質(本体)真鍮口形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.09MB)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付理研計器
369,800税込406,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付理研計器
369,800税込406,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用リチウムイオン電池ユニット構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付理研計器
359,800税込395,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付理研計器
359,800税込395,780
1台
41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)約1.1外形寸法(mm)約158(W)×85(H)×132(D)電源専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本>構造防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m表示時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット)連続使用時間約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合)使用圧力範囲80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa)通信方法USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用)吸引流量0.75 L/min 以上(オープン流量)防爆構造国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造警報方式【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE警報種類流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常警報の表示【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示音量(dB)ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値)防爆認証Ex ia IIC T4 Gaトレーサビリティ体系図トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
半自動切替セミオ ヤマト産業半自動切替セミオヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
装置用大流量調整器 ヤマト産業装置用大流量調整器ヤマト産業
1,019,800税込1,121,780
1台
4日以内出荷
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)関連資料(0.62MB)
微圧用圧力調整器 ヤマト産業微圧用圧力調整器ヤマト産業
65,980税込72,578
1台
42日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)使用温度(℃)ー10~40接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)フィルター粗さ:200メッシュ入口圧力(MPa)0.1~0.5標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)関連資料(0.46MB)出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
中流量調整器 YM-201 ヤマト産業中流量調整器 YM-201ヤマト産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25関連資料(0.93MB)
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧関連資料(1.12MB)
配管取出口用圧力調整器 GS-70L 千代田精機配管取出口用圧力調整器 GS-70L千代田精機
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)0.83使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)70二次側圧力計(MPa)1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99関連資料(0.42MB)圧力(MPa)1次:3以下
小流量・自力式圧力調整器 GS-60 千代田精機小流量・自力式圧力調整器 GS-60千代田精機
22,980税込25,278
1台
18日以内出荷
多流量のガスを安定供給します。酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。
材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08関連資料(0.29MB)圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下
窒素・アルゴン用調整器 千代田精機窒素・アルゴン用調整器千代田精機
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
材質真鍮形状入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右適合ガス窒素・アルゴン標準流量(m3/h)35(583L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.1~0.6関連資料(0.84MB)
低酸素培養キット スギヤマゲン低酸素培養キットスギヤマゲン
63,980税込70,378
1セット(1セット)
翌々日出荷から4日以内出荷
簡単・迅速・低コストで低酸素培養が行えるキットです。ガスバリア性パウチ袋とガス調整剤を用い、0.1~15%の濃度範囲で希望の酸素濃度に調整することができます。炭酸ガス・窒素ガス・混合ガス等のボンベや大がかりな装置は不要です。長寿命タイプで、スタンダードよりもセンサ寿命が約3倍長いです。
仕様センサ期待寿命:O2メーター:3年セット内容ガスバリア性パウチ袋×20 ガス濃度調節剤×20 O2メーター×1 クリップ×3測定範囲O2メーター:0~100%質量(g)110電源O2メーター:単4アルカリ電池×2測定精度O2メーター:±0.5%(0~25%) ±3.0%(25%以上)分解能O2メーター:0.001
ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製 千代田精機ハイセレクトボンベ用一段式圧力調整器 ステンレス製千代田精機
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷から17日以内出荷
配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
18,980税込20,878
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(低圧仕様)GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
16,980税込18,678
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口低圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。圧力計1個の低圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、安全弁無し、低圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮入口圧力(MPa)0.99以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(2.29MB)圧力計【高圧側】無し
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
29,980税込32,978
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
20,980税込23,078
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
チッソガス調整器用ゲージ イチネンTASCOチッソガス調整器用ゲージイチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
銅パッキン付
適合1次側用使用ガスチッソガス使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)25
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス水素(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ新コスモス電機
169,800税込186,780
1セット
18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガスメタン(窒素バランス)(ガス)関連資料(0.12MB) (0.09MB)校正証明書付き(宛名なし)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様理研計器
249,800税込274,780
1台
31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本)質量(kg)1.1検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 理研計器携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】理研計器
259,800税込285,780
1台
31日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター質量(kg)1.1電源専用リチウムイオン電池ユニット検知方式ポンプ吸引式言語表示日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら