182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスを洗浄するウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。水含みが良いので効率的に窓ガラスを洗浄することができます。本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄布
1本
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用 材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓ガラスを洗浄するマイクロファイバー製ウォッシャーセット(布+樹脂製ホルダー)です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えております。 スカイ・スタンダードウォッシャーよりも汚れを取る力が優れています。 本製品使用後、SSスクイジーを使用します。
用途業務用ガラス洗浄用品 材質(布)マイクロファイバー、(ホルダー)ABS樹脂 (布)グレー、(ホルダー)ブルー
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓を傷つけないナイロン製パッドが片面についたカバーとナイロンストリップTバーセット
材質ナイロン
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TOWAが独自開発したマイクロファイバー繊維で窓ガラスの表面のしつこい汚れも瞬時に分解し掻きとる洗浄力はトップクラス。 保水性能も抜群です。こする必要がなく頻繁に洗剤を含ませる手間が省けるので作業の労力は大幅に軽減されます。 耐久性にも優れ、価格はとてもリーズナブル。お手入れも簡単で付着した汚れは水洗いだけできれいに。 特許のマジックテープ留め構造はカバーの内側に配置することにより取付、取り外しは簡単ですがしっかりとバーに固定されます。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シャンプーカバーイエローとスタンダードホルダーのセット。
用途ガラス、カガミの清掃 材質プラスチック
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス表面に水や洗剤の希釈液をぬるために使用。
種別本体 材質グリップ:ナイロン キャップ:P.E ポール:アルミパイプ 起毛布:アクリル
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。
用途業務用ガラス洗浄用品 材質マイクロファイバー グレー
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓を傷つけないナイロン製パッドが付いています。
混率(%)(表地)ポリアミド樹脂ナイロン100%、(裏地)アクリル100%、(パッド部)ナイロン100%
1枚
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

4121 ガラコウォッシャーパウチパック2L SOFT99 動画あり
ウォッシャーしてワイピングするだけで強力撥水。瞬時にクリアーな視界を確保できます。パウチパックを採用することで、樹脂ボトルと比較し、プラスチック使用量を約80%削減。ゴミの量を体積比約1/5、重量比約1/6に大幅に削減します。使用後は容器をコンパクトに圧縮できるため、廃棄の際にかさばりません。また、容器原料生産時と使用済みの容器の焼却処分時に大幅なCO2削減を実現、地球環境保全に貢献します。
用途自動車用窓ガラスの洗浄および撥水用。 凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-3(3倍希釈) トラスコ品番478-7803 危険物の類別非危険物
1パック(2L)
579 税込637
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-1(3倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水2(凍結温度-1℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
129 税込142
当日出荷

オールシーズン対応ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。 ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など悪影響を与えません。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 トラスコ品番836-1332 容量(mL)4000 容量(L)4 容量(g)4000 危険物の類別非危険物
1本
829 税込912
当日出荷

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈) 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
549 税込604
当日出荷

ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。 フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。 原液使用で、-6℃まで凍結しません。 2倍まで希釈可能です。
用途自動車用ウォッシャー液として 質量(kg)20.5 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

撥水効果でしっかり視界確保!。ウィンドウコーティングの撥水効果が低下してきた際のメンテナンスにもおすすめです。原液でも希釈してもしっかり撥水! 3倍まで水で希釈しても撥水力を発揮します。最大6L分のウォッシャー液として使用可能。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる撥水・洗浄液 凍結温度(℃)-30(原液) 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(2L)
969 税込1,066
当日出荷

逆浸透膜ろ過した「超純水」を使用!。不純物をほとんど含まない水質グレード「A3」相当の精製水を使用。ウォッシャー使用時に液あとが残らず、クリアーなフロントガラスを維持。洗浄剤(界面活性剤)不使用! 跡残りしない「特殊気化性清浄成分」がすばやく汚れを除去します。ワイパーやゴム、塗装にも優しい成分です。-30℃まで不凍、オールシーズンに対応。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-30 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(2000mL)
859 税込945
当日出荷

ウォッシャーに水または洗剤などを含ませ、窓にぬり拡げます。 柄を付けると、手のとどかない窓も安全に洗うことができます。
適合柄:EA928C-11~-14 エスコ品番EA928C-32 材質(モップ)アクリル繊維 全長(mm)170 モップ寸法(mm)450
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤VACが素早く洗浄してクリアな視界を確保します。フロントガラスの撥水コーティングを傷めませんので、施工されている車にもお勧めです。ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。原液凍結温度-30℃ですので、季節を問わず使用できます。ゴムや塗装面を傷めない品質なので安心して使用できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 材質超純水、メタノール(32~34wt%)、気化性洗浄剤 危険物の類別非危険物
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用 適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0) 材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 成分水、界面活性剤等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 ブルー 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 凍結温度(℃)0 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ウオッシャーノズルの角度調整に最適。
用途ノズルの目詰まりを解消します。
1個
259 税込285
当日出荷

微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品
仕様ウィンドウモップとワイパーのセットです。高所作業用として、長さが調整できる。ハンドルは最長6mまで伸長可能。高所窓清掃の必需品 材質ハンドル:アルミ、モップ 毛材:アクリル ワイパー:合成ゴム 寸法(mm)ハンドル:2390~6000、モップ幅:500、ワイパー幅:450 質量(g)ハンドル:約1400、モップ:230、ワイパー:280 段数3段 到達距離(m)7.65 アズワン品番64-2280-27
1セット
25,800 税込28,380
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 トラスコ品番194-8710 セット内容注入済みシール 材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン 容量(mL)2000 質量(g)1950 容量(L)2 アズワン品番64-8332-92 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

保水性を高める溝加工を施したウォッシャーホルダーです。替布が回転しにくい半円形状。滑り止め凹凸加工グリップ。高所の窓ガラスの清掃には「スカイ・ポール」又は「カーボングラスファイバーポール」に接続してご使用ください。
用途ガラス清掃用。 材質ABS樹脂
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンドウモップとワイパーのセットです。ヘッドは180°動きます。モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。クリップ止式。カーブや角を簡単に掃除できます。窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に。ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 寸法(mm)ワイパー:300 危険物の類別非危険物 モップ寸法(mm)350
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 寸法(mm)110×110×268 質量(kg)2.1 容量(L)2 危険物の類別非危険物
1本
379 税込417
当日出荷

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました! ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付 折れにくいしなやかスラットの採用 付属の金具でカーテンレールに簡単取付 付属の部品でお好きな位置に高さ調節 事故を未然に防ぐセーフティジョイント付 操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。
シリーズティオリオ タイプ無地ウォッシャブル
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 成分水、界面活性剤、メタノール等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 黄色 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 危険等級 凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4.5L 危険物の性状水溶性
1箱(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装など影響を与えません。 フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視のよい視界を作ります。 原液使用で-35℃まで凍結しません。 3倍まで希釈可能です。 オールシーズン使用でます。
用途自動車用ウォッシャー液として 質量(kg)20.5 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

【オーダー】ロールスクリーン ラルクシールド ライフ チェーン操作 ウォッシャブル タチカワブラインド カスタマイズ可 動画あり
ナチュラルな杢感・色合いが優しい雰囲気の「ライフ」。広幅(3m)対応なので大きな窓におすすめです。
用途【チェーン操作】チェーンを引いた分だけ生地が上下する、わかりやすい操作です。 立ったままで操作ができます。 小窓から大開口窓まで幅広く対応できる製作サイズ。「ラルクシールド」には、フレームと巻取りパイプのすき間からの気になる直射日光を遮る”シールド”が付きます。”シールド”は生地の巻取り部に見える、生地の裏面や機構部を隠しすっきりと見せる効果もあります。”シールド”には、製品本体と同じ生地がついているため、製品との一体感があり、意匠性にも優れています。 操作方法チェーン 関連資料(1.06MB) (1.13MB) 色見本(1.19MB) 生地の種類ウォッシャブル サービス分類オーダー・加工
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷