879件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 付属品木ねじ(2.7×16mm) 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ 寸法(mm)30
1個
849 税込934
当日出荷

ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 寸法B(mm)31 寸法C(mm)22 寸法D(mm)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で! 天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。 壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線! 丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。 本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。 お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。 インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。 洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。 丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど 付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本 材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ) タイプU型ショートサイズ 種類室内天井吊型(スポット型) 寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653) 耐荷重(kg)15 取付座(mm)30×75スチールプレート パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠 材質亜鉛ダイカスト 寸法(mm)30
1個
989 税込1,088
当日出荷

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
769 税込846
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
種別デラックス 取付ねじEM10×P1.5 耐熱温度(℃)約100 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 形状長形 寸法L(mm)29 寸法H(mm)20 幅B(mm)32 寸法F(mm)16 寸法M(mm)13 寸法N(mm)27 寸法J(mm)4 寸法G(mm)20 寸法K(mm)8 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは15kgfcmくらい) 寸法N'(mm)15 厚さC(mm)12(ネジ部除く)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEAVER(ビーバー)ZC極上中折捻締 N 30mm
建築金物シリーズです。
寸法(mm)30 アズワン品番64-3224-26
1個
999 税込1,099
欠品中

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に オートロック機能で防犯効果UP さまざまなアルミサッシに取付可能 窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。 サッシにつけたまま3方向に調整可能。施錠具合を確認しながら調整できて安心です。 施錠時、レバーを最後まで回すとパチンと音が鳴り、ロックボタンで自動で施錠されます。
対応寸法(mm)高さ18.5~30.5/引き寄せ寸法14~26/取付ネジピッチ30~64
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型(本図・写真共右用です。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途制御盤・建築・船舶の窓 材質ステンレス鋼板(SUS304) 許容荷重(N)294 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
4,322 税込4,754
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどのような衝撃にも破損しません 反射板は油をはじくため汚れません 反射板は白色で少々暗い場所でも油量表示がはっきり見えます 熱にたいしては100℃
形状長形 仕様スタンダード 材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質 取付け方法上下の穴(取付けネジ中心)に合わせてネジ穴をあけ、上下のネジを締めていただくと簡単に取付けられます。この場合ネジは締め付け過ぎない様にご注意下さい。(締め付けトルクは1.5Nmくらい)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱に対しては、約100℃。
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質ポリカーボネート(PC)
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット 適合シリーズインプラス
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット 適合シリーズインプラス
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ふかし枠、連窓方立、段窓無目を同時に使用する際の部品セット 適合シリーズインプラス
1セット
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
種別タテ型 トラスコ品番112-6652 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)38 寸法H(mm)74 全長A(mm)78 幅B(mm)36 寸法F(mm)16 寸法E(mm)32 寸法C(mm)50 寸法I(mm)35 寸法J(mm)28 寸法G(mm)13 寸法K(mm)12 取付ねじDM8×P1.25
1個
2,598 税込2,858
欠品中

ヒットハードウェアー真鍮中折ネジ締め
用途木製の引き違い戸、引き違い窓の内締りです。 材質真鍮
1パック(1個)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状丸型 材質ポリカーボネート(PC) 耐熱温度(℃)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
トラスコ品番112-6661 種別タテ型 取付ねじDM8×P1.25
1個
2,188 税込2,407
当日出荷

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
種別タテ型 トラスコ品番112-6636 質量(g)60 寸法L(mm)8 寸法H(mm)82 全長A(mm)92 幅B(mm)50 寸法F(mm)16 寸法E(mm)39 寸法C(mm)50 寸法I(mm)62 寸法J(mm)37 寸法G(mm)10 寸法K(mm)18 耐熱温度(℃)100 取付ねじDM8×P1.25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用 仕様シャッター形式:なし 付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本 タイプ引きひもタイプ 排気形 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)15/17 定格電圧(V)100 ハネ径(cm)20 本体質量(kg)1.9 適合場所窓用 電源コード(m)2 騒音値(dB)40/42 取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能) 風量(m3/h)500/510
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
種別噴水式 トラスコ品番103-0060 材質ポリカーボネート 形状丸形 厚さ(mm)10 質量(g)364 耐熱温度(℃)100 外径(mm)52 取付ねじサイズM8×1.25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型 仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ 付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり) 材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス 許容荷重(kg)(目安)30 取付厚(mm)14
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物 種類壁付型 仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ 材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
1本
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

平安伸銅工業窓枠ハンガー
材質樹脂部品/PP樹脂・ナイロン樹脂、金具・ネジ類/鉄・メッキ仕上げ、パット/合成ゴム 幅(mm)380 高さ(mm)170 奥行(mm)390 耐荷重(kg)3
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm 仕上黄銅磨き
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
12,880 税込14,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K'sインターナショナルマネジメント窓付きバンブーランチボックス
電子レンジ使用可能!サステナブルで安全な竹素材。中身の液体が漏れにくく、テイクアウトや野外イベントにぴったりなランチボックス。
材質 サイズL 高さ(mm)300 縦(mm)222 横(mm)160
1セット(25枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

制御盤などの表面に取り付ける液晶タッチパネルの保護にご利用ください。 操作やメンテナンスの邪魔をしない開閉式です。開閉方向は左右選択可能です。 軍手を着用したままでも開閉が可能な取手とマグネットキャッチ構造です。 材質にアクリル板を採用し、軽量化と高い視認性を確保しています。
材質表面:アクリル板(枠部シルバーにてシルク印刷)、裏面:塩化ビニール(黒色)、パッキン:CRスポンジ 付属品取付用ねじ:M4 10コ 適合パネルサイズ10~12型
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ハイロジック強力吸着窓ロック
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート 寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明 サイズ(mm)150×42 適合扉厚(mm)30~36 ねじサイズM3×32
1個
845 税込930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)