46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ 材質アルミ パイプ形状リブ付アルミパイプ
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
用途室内の窓枠 材質アルミ
1セット
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ材(アルミ型材)の角パイプです。室内窓手摺(窓枠取付用転落防止手摺)としてもご使用いただけます。
材質アルミ 寸法(mm)2×20×40×4000
1本
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト 外径(Φmm)32
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
当日出荷

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途浴室やトイレ回りの手すりに 材質アルミ抗菌樹脂コーティング アイボリー 仕様ディンプル加工 径(Φmm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス シャイングレー
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨 形状U型ソケット 付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービスタフガードダブル内付タイプ
出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。
用途書類落下防止バー 種別落下防止器具 材質スチール 表面処理カチオン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110 ネオグレー 材質スチール/粉体塗装、8Φバー:ユニクロメッキ
1組
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 形状ソケット タイプ貫通穴 付属品取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)575 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)3000 寸法(mm)H30×W15 仕上アルマイトシルバー
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1625 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1775 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1625 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)1775 厚さ(mm)35 ベージュ 製品幅(mm)35 色番1 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

窓枠に設置できる手摺部材。窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。
用途手摺部材~窓枠用手摺~窓枠用転落防止ガード 長さ(mm)575 厚さ(mm)35 ブラウン 製品幅(mm)35 色番2 取扱説明書(0.31MB) 部位名称窓枠用転落防止ガード
1箱(1個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般に紙ヤスリと呼ばれるもので、建築物内部の手摺り、窓枠、建具、腰壁や、木製家具、教材用工作などの木質系素地の軽研磨に広く利用されています。石膏やプラスチック玩具などの塗装前の研磨にも適しています。
寸法(mm)230×280 砥材G(ガーネット) 基材Cwクラフト紙 適合材木材、石膏、プラスチックなど 接着剤グルー/グルー
1箱(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

希釈せずにそのまま使用出来ます。手摺や窓枠にも。
用途フロアー、ガラス、カガミの清掃 材質植物成分/界面活性剤 質量(g)4091
1個(3.78L)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.84MB) 部位名称床付け手摺用支柱
1箱(1個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 ミルベージュ 製品幅(mm)45 色番ML 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 トープグレー 製品幅(mm)45 色番MG 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 ライトオーカー 製品幅(mm)45 色番MA 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 ネオホワイト 製品幅(mm)45 色番WH 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.84MB) 部位名称エンド部材・ジョイント部材
1箱(1個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 ダルブラウン 製品幅(mm)45 色番MW 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.84MB) 部位名称床付け手摺用支柱
1箱(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

掃き出し窓の前や和室などに設置可能な床付けの手摺部材。壁にブラケットを取付けできない掃き出し窓の前や和室などに設置する床付けの手摺です。
用途手摺部材~35型手摺~屋内用床付け手摺(35型用) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)30 クリア 製品幅(mm)45 色番99 取扱説明書(1.84MB) 部位名称平手摺
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速乾性で、研磨性もよい。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10 混合比1:01 塗り重ね可能時間(時間)3 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(2L)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。 使用場所屋内用 特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾 主な用途 希釈剤NTXウレタンシンナー 塗り重ね可能時間(分)30以上 危険等級 乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20 混合比1:01 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)夏/4、冬/8 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60~80
1缶(2L)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)