15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓や出入り口などの周囲に飾り付けます。また、窓まわりのクロスなど仕上げ材を美しく納めることができます。
寸法(mm)35.5×156×2400 付属品アングル1本/アングルビス8本/木口テープ 長さ(mm)2400
1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本緑十字社防音シート(窓枠用)
エコ商品
窓に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
用途室内の防音対策に。 仕様両面テープ付き トラスコ品番663-8871 材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.22 半透明(白) 長さ(m)2 幅(m)0.93 RoHS指令(10物質対応)対応 遮音値(dB)1000Hzの周波数帯域で15.1、2000Hzの周波数帯域で20.5 透光率(%)52.5
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1巻
129 税込142
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。内側に地紋印刷を施し、中身が見にくい仕様。長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。古紙パルプ配合率40%以上。窓部分はグラシン紙の為、分別不要です。
用途請求書、納品書等の発送用封筒として。 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり
1箱(200枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)15 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 入数30巻 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(30巻)
3,298 税込3,628
当日出荷

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。窓枠サッシ周りの汚れ防止に。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。 幅(mm)24 厚さ(mm)0.085 長さ(m)10 基材和紙 粘着剤防カビ剤入りアクリル系 主な用途汚れ防止用/塗装用 粘着力(N/10mm)0.86 引張強度(N/10mm)35 入数18巻 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ
1箱(18巻)
2,798 税込3,078
当日出荷

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

剥離の際に基材が破れにくく、剥がしやすい養生用テープ。基材が伸びない為、まっすぐ綺麗に養生可能!。手で切った際にカ ー ルしにくい。硬質塩ビ素材に対して、粘残りがしにくい。一般的なフロア養生から各部材・ユニットのリフォーム時の養生にも使用できる内装・リフォ ー ム用のさくら色養生テープです。
用途階段、フロア、窓・サッシ枠、水回り(風呂場・台所)、ドア枠・玄関 さくら(ピンク) テープ幅(mm)50 基材ポリエチレンクロス テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤アクリル系 主な用途内装・リフォーム養生用 保持力(mm)【SIJS 板】0.1 粘着力(N/25mm)【SUS 板】7 引張強度(N/50mm)230 引張伸度(%)12 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスアルミ定規 シンワ測定 動画あり
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和泉エコパックメール
エコ商品
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。 エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
ホワイト 窓枠なし 郵便番号欄なし テープあり テープ種類エルコン 仕様封緘テープ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。 ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。 分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付 材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙 イエロー テープ種類エルコン 郵便番号欄なし テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり
1箱(100枚)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)