80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用 セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 シルバー 取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900 税込17,490
翌々日出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000 質量(g)2600 材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S 質量(g)2280 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498 税込7,148
欠品中

換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15 ライトグレー 使用荷重(kg)0.15 表面処理AAS製 適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
1,598 税込1,758
当日出荷

MX3430 マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
電源(V)単相100 消費電力(W)18 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260 ファンDC12V軸流式 吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネル
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150 アイボリー 穴径(Φmm)65
1枚
359 税込395
当日出荷

1組
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな窓でも取付できる。山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル。高さ72~220cm窓の取り付けに対応。(※高さ72cm超~82cm未満については、別売のエアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい)
用途山善移動式エアコン専用 テラス窓用延長パネル 付属品窓パネル固定用部品一式、スポンジテープ、レール用アタッチメント×2、窓パネルA、窓パネルB、窓パネルC、窓パネルD 適合機種YEC-26/YEC-J25/YEC-K22/YEC-K221/YEC-K222/YEC-P291/YEC-P292/YEC-S22/REC-S20/AE-S02SS2
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ピュアテック(METU)丸ダクト用点検窓(MCR)
丸ダクト用の点検窓です。 2個のノブ操作だけで、簡単かつスピーディーな取り付けが可能です。 ダクト鉄板を2枚の安定カバーで締め付けます。
用途丸ダクト内の検査、メンテナンス 材質亜鉛メッキ鋼板
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉できない窓ガラスに取付けできます。
質量(kg)1.6 加工径(mm)(ガラス)248 消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0 換気風量(m3/h)450/504 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
1台
9,998 税込10,998
欠品中

桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本 材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材) アイボリー 取付寸法(mm)422~760 最大幅(mm)52
1セット(2本)
649 税込714
欠品中

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好きな場所を冷風・除湿・送風が可能。ノンドレン構造 付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。冷風モード:16-32度設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。送風モード:風量3段階調整可能。便利な入/切タイマー(1時間から24時間)。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置
用途移動式エアコンとして。熱中症対策、送風に。クーラー 除湿機 大型 移動式 据付工事不要 リモコン スポットクーラー スポットエアコン スイング タイマー キャスター付き 付属品排熱ダクト×1・ダクトエンドA×1・ダクトエンドB×1・窓パネルA×1・窓パネルB×1・四角ボルト×1・蝶ナット×1・レール用アタッチメント×2・ネジ×4・キャップ×1・リモコン(単4乾電池2本使用)×1・ドレンホース×1 質量(kg)28 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.6/3.0 消費電力(W)(50/60Hz)880/1010 騒音値(dB)55/56 保証期間1年間 使用環境温度(℃)16~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 電流(A)(50/60Hz)10.0/10.2 冷媒R410A 冷媒封入量(g)365 コンプレッサー全閉式ロータリー(出力 0.87kW) 除湿能力(L/日)約27/34 排熱ダクト有無あり
1台
66,998 税込73,698
翌々日出荷

お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要 付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1 質量(kg)22 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(kW)0.75 電源コード(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)750/770 使用環境温度(℃)約16から35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5 電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)410 使用環境湿度(%)30から90 騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57 除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

移動式エアコンの排熱をすべり出し窓でも可能にする排熱シートパネル。大がかりな取付工事は不要で、面ファスナーを取り付けるだけで簡単に設置することが可能。縦と横どちらのすべり出し窓にも対応。【適用サイズ】。・適用排熱ダクト:直径17cmまで。・窓の開口部:3辺合計140cm~260cm
用途移動式エアコンの排熱などに。排熱シートパネル すべり出し窓用排熱シートパネル スポットクーラー ポータブルエアコン 材質【本体】ポリエステル(シルバーコーティング)、ナイロン 質量(g)210
1個
3,980 税込4,378
4日以内出荷


天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナのどこでもクーラー標準ダクトパネルセット。 ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。 【スピード部屋干し】ランドリールーバーで洗濯物をすばやく乾かすスピード衣類乾燥。 【パワフル冷風】最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風内部乾燥モード搭載。 選べる3つの風向き:ワイド、スポット、スポットリズム 【パワフル除湿】約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。 満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。
用途スポットクーラー・除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに 付属品布製排熱ダクト セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2 質量(kg)1.3 高さ(mm)820~1330(ダクトパネル取付窓) 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)5.8 保証期間1年 スイング(振り)ワイド/スポット/スポットリズム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60 風量調整【冷風モード】パワフル/標準/弱、【送風モード】強/弱 モード衣類乾燥/除湿 除湿能力(L/日)9/10(50/60Hz) 除湿面積[50Hz]プレハブおもに17畳、木造11~鉄筋23畳[60Hz]プレハブおもに19畳、木造13~鉄筋25畳(目安) 切タイマー1/2/6時間
1セット
56,900 税込62,590
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷暖房+除湿機能でオールシーズン使えます。同梱窓パネルとダブルダクトで簡易エアコンになります。排気ダクトのみを取り付けると部屋の換気が可能です。窓パネル未設置で通常のスポットエアコンとして使用可能です。窓パネル、ダクトは取り付け簡単です。吸い込み口に抗菌フィルターを設置し内部を清潔に保ちます。冷風・ドライ時の排水を内部で蒸発させるから水が出ません。
用途現場、作業場での環境改善に。エアコンが設置できない場所での冷暖房に。ご家庭で移動式エアコンとして。 トラスコ品番502-6302 電源(V)単相100 50/60Hz
1台
74,900 税込82,390
当日出荷

1台
1,498 税込1,648
当日出荷

外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性塗料による塗装ができます。 塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。 耐候性が良く、長期間ヒビ割れしません。 低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。 カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
用途外壁各種建材パネル、ボード類の目地シール。 ALC板、スレート板の各種目地シール、クラック補修。 屋根材、板金の目地シール。 配管取付け部、空調ダクト廻りのシール。 浴室、洗面化粧台、厨房などの目地シール。 車輛、船舶の窓枠のシール。機械、電機部品接続部のシール。
1本(333mL)ほか
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。風量は弱・強の2段階で切替ができ、送風のみの運転にも対応。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属しています。4輪キャスターが付いているのでお好きな場所でお使いいただけます
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 冷風機 業務用 エアコン 床置型 熱中症対策 付属品排熱ダクト 質量(kg)45 電流(A)10.6/12.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000/1250 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約60(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)20~43・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×37.6×110 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)3.0/3.5 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。 排熱ダクト有無あり
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。 省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。 ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。 伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト 寸法(mm)収納時/巾420×奥260×高240使用時/巾420×奥590×高330 電源AC100-240V、50/60Hz 本体質量(kg)3.5 モーターDC12V、1.6A 電源コード(m)2 運転音(dB)60 風量(m3/h)240
1台
19,980 税込21,978
欠品中

20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200 定格電圧(V)AC100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
材質ポリエステル100%
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース 適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)940/1080(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)約55 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度) 設定可能温度(℃)16~31 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)290 冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
1台
45,800 税込50,380
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓 完全硬化時間1週間~2週間 タックフリータイム(分)30分以内 危険物の類別非危険物 硬化速度(日)2~4日
1本(310mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石 材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト 材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。 粘土型なので成形自在です。 気密性・水密性を備えています。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。 排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。 成分ブチルゴム系 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)1.5 テープ厚さ(mm)2 主成分ブチルゴム 原材料ブチルゴム 危険物の類別非危険物
1巻ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パタパタたためる断熱レースカーテンで節電対策。優れた断熱性により熱や日差しを防いで冷暖房の効率アップ!すっきりコンパクトに畳めるジャバラ式で邪魔になりません。お部屋は明るいまま熱や日差しをカット!。帝人「涼しや(R)」使用:太陽の熱を反射し室内温度の上昇を抑える遮熱効果を発揮します。UVカット率約91%(厚地部分)。省エネ!断熱効果率約41%。断熱性試験:通常のレースと比べ約8度違う!※日本繊維製品品質技術センター調べ。夜でも外から丸見えにならない!!。間仕切りとしても:市販の突っ張り棒に通すだけ。ハサミでカットOK
材質ポリエステル100% 質量(g)380 寸法(cm)95×230
1枚
3,698 税込4,068
12日以内出荷

お好きな場所で温風・送風・冷風・除湿が可能。1年中使える。ノンドレン方式で、面倒な水捨て作業も不要。付属の排熱ダクト・窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房できます。キャスター付きで移動が楽々・簡単設置。【冷風モード】16-32度で設定可能。【除湿モード】部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制します。【送風モード】風量3段階調整可能。【温風モード】16-25度で設定可能
用途移動式エアコンとして。スポットクーラー 大型 工事不要 リモコン付き スポットエアコン スイング タイマー 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×34.5×71 質量(kg)28 消費電力(W)冷風使用時:760/780(50/60Hz)、温風使用時:720/740(50/60Hz) 冷房能力(kW)約1.8/約2.2 (50/60Hz) 電流(A)冷風:9.5/8.0 (50/60Hz)、温風:9.3/7.5 (50/60Hz) 暖房能力(kW)約1.6/約1.8 (50/60Hz) 除湿能力(L/日)22/27 (50/60Hz) 圧縮機全閉式ロータリー(定格出力0.68/0.71kW) 冷媒R410A 冷媒封入量(g)350 騒音値(dB)約55/56 (50/60Hz) 設定可能温度(℃)冷風:16~32、温風:16~25 使用環境条件冷風:16~40℃・30から90%、温風:12~25℃・30から90% 電源コード(m)2 付属品排気ダクト(約0.3から1.2m伸縮タイプ)×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、窓パネルA×1、窓パネルB×1、レール用アタッチメント×2、キャップ×1、ドレンホース×1、四角ボルト×1、蝶ナット×1、ネジ×4、リモコン×1 保証期間1年 ホワイト 排熱ダクト有無付属
1台
54,900 税込60,390
翌々日出荷

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ 付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品 適合除湿能力:26/33L(日) 質量(kg)24 電流(A)8.5/9.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850/980 電源コード(m)約2.0 騒音値(dB)約53(A) 保証期間メーカー:1年間 使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73 設定可能温度(℃)16~30 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(25本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どこにでも置ける移動式エアコン!。暑い夏を快適に!。風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を。室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能。(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります)。
1個
51,798 税込56,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)