黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。窓枠とかまちの間に固定してサッシを少し開けたままでも施錠できます。
用途サッシ用窓
色ブラック
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。隙間の狭い気密性サッシなど、窓が重なった時の隙間1.5mmから対応
用途サッシ用簡易補助錠
タイプ別番キー
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(キー)2本
可動範囲(mm)0~68
強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠 、カギ式なので万が一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓
取付可能寸法(mm)27~48
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓
材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
サッシを傷めにくい理想的な補助錠。暗闇で光る蓄光が目印、シリンダ鍵付で安心。取り付けは強力両面テープでサッシ枠に貼るだけ。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)亜鉛合金、(レール)ステンレス
幅(mm)(レール)120
本数(スペアーキー)2
可動範囲(mm)0~68
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック
2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック
網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
サッシ窓補助錠のスタンダード!
ワイド設計でしっかりガード。
つまみが大きく回しやすい。
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。
材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム部:ネオプレンゴム
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36×60×39
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
従来の取付穴利用で穴あけ不要です。ネジ固定式なので不用意に掛け金が外れません。
用途窓・テラス用
材質ステンレス
寸法1.9×8.2×18cm
すきま(mm)(戸)45・70・95
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
窓枠に取り付け、防犯効果を高めます。
材質亜鉛ダイカスト
色アンバー
エンジニアプラスチック採用!強度が違います。換気状態から完全ロックへは、窓を閉めるだけでオートロック。見た目からは想像できない、丈夫さ。窓のつっかえ棒として十分な強度、角度を考えています。ロック部を外さないので、保管場所置き場所に困らない。窓用本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。万一の事故、犯罪、トラブル等が発生いたしましてもメーカーは一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願い致します。
寸法(mm)5以上(サッシの擦れ違いすき間)
材質錠本体/POM樹脂(ロックバー)、本体・レール/ABS樹脂
付属品錠本体4つ、レール4本
アズワン品番63-7939-21
1セット(4個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
材質(レール)ステンレス
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用
キー2本
材質ホーク/スチール
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上
適合ガラス厚(mm)3~6
サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38)
取付可能寸法(mm)29~50
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。
取付可能寸法(mm)27~43
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード