用途開き小窓
材質黄銅
色サテンクローム
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
YKKAPサッシ金具
質量(g)15
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンクローム
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質SUS304
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
材質金属
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
強力密閉が可能です。受けのかかり代の調整が可能です。受け部分には樹脂スラセを設けており、摩擦粉の発散を抑制します。ハンドル・カム位置を上下左右方向に組み換え可能です。左右兼用型です。(カムの組替えで勝手変更)性能 引張り強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験3万回合格。
用途建築設備、クリーンルーム、機械など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)
仕上本体:サーチライトニッケルクロム,樹脂スラセ・樹脂ワッシャ:生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
窓がキチッと閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。空かけ防止 窓の閉め忘れ対策お取替の際、裏板の落下にご注意ください。
高さ(mm)24
ピッチ(mm)45
上下2箇所に取付けるとより防犯効果が高まります。ウィンドファンなどの中間しまりに使用したりと自由な位置で止める事が出来ます。
材質/仕上(本体)亜鉛ダイカスト製/塗装仕上、(押板)天然ゴム
取付け方法外側ガラス枠とレールの水がえし部との間に「ギブアップ」を差込み、ガラス枠を押し付けながら、ツマミを回して固定してください。
取付可能寸法(mm)27~43
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
応答性に優れ、無続流・応答速度:3nsec以下・最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)、雷サージが電源を保護。開閉サージにも有効方形波インパルス電流150A(2ms)20回(JEC準用)に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵・上部透明窓が目視点検可能。取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:。0~。5N・m)。プラグインタイプSPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:20kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)10
最大連続使用電圧(V)( 5 0 / 6 0 H z )Uc:230V AC
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。
狭い場所での作業に適しています。
ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm)
ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。
ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5
材質ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP
長さ(mm)ビット:30
寸法(mm)ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ)
六角対辺(mm)4
入組点数12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000
質量(g)2600
材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)
対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ドア窓枠をクロームメッキで引き締めます。取付は両面テープで貼るだけの簡単設計です。
用途外装パーツ
セット内容左右セット
付属品両面テープ・汚れ落とし用アルコールパッド付き
種別2t
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
取付方式貼り付け式
「コードレスで自在×軽快」
業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群!
AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー
ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能
ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能
刃先が見やすいツインLEDライト搭載
作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能
スピンドルロック機構搭載
集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材加工・切断
バッテリー電圧(V)36
回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000
ストローク上下(mm)50
使用電池マルチボルト蓄電池
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
応答性に優れ、無続流・ 応答速度:3nsec以下 最大放電電流(Imax)は、20kA、40kA(8/20μs)雷サージから電源を保護。 開閉サージにも有効 方形波インパルス電流150A(2ms)20回に対応。劣化時も安心機能付き・切り離し装置内蔵 上部透明窓から目視点検可能。取り付けは2パターン DINレール M5ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)。プラグインタイプ SPD本体のみ交換可能。接地電極間の連接に使用可能。RoHS規制物質対応
仕様最大放電電流:40kA
公称放電電流(8/20μs)(kA)20
トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
種類トルクドライバー
ハンドル長さ(mm)127
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)2/組
取扱説明書(0.33MB)
関連キーワード
1
2
次へ