どこでも焼ける本格PIZZA窯。
薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。
どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。
一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ!
ピザ新世紀の到来です。
小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。
約25分で300℃以上に!
短い余熱時間ですぐに焼ける。
燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。
薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。
脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ
材質ステンレス、木、コージェライト
質量(kg)16.5(本体装備)
燃料木片、木質ペレット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン
材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装
直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)
材質:スチール(焼付塗装)
本鋼付です。
完全な熱処理により(HRC65)大変よい切れ味です。
何度でも刃研ぎができます(刃研ぎには、別途ダイヤ砥石などが必要です)。
用途やわらかい草刈り用。
刃の種別鋼付
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)200~1270(10パターン)
仕様ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番336-8033
質量(kg)64.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×300
容積22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)100~900
炉内寸法(mm)90×110×70
分解能(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマーON、OFF、SVタイマー
安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源AC100V 50/60Hz
電流(A)5
電源コード2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)210×260×290
アズワン品番1-5921-01
材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)約5
センサーK型熱電対
温度制御方式PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
容量(mL)280
材質磁器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×108
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
材質陶器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×58
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質陶器
容量(mL)180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×85
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質強化磁器
サイズ9.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)292×70
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
食器の種類和食器
材質陶磁器
形状丸皿
高さ(mm)25
タイプ美濃焼
短辺(mm)143
長辺(mm)150
TKG品番9-2370-1601
TKG品番(2017)6-2161-1301
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
材質磁器
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×150×20
寸法(cm)22
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
九州産薩摩芋をくちどけなめらかに練り上げてスイートポテトに仕上げました。ベースにはとろけるカスタードの2層構造。あたためてとろとろ、ひやしてなめらか、2つの食べ方をお楽しみいただける、デザートタイプのスイートポテトです。
種別スイーツ
内容8個
包装形態簡易包装
賞味期限冷凍30日
アレルギー卵,乳,小麦
関連資料包装形態一覧(0.47MB)
申込み期限[お申込み日]7/31まで[お届け期間]6/25~8/8
持参包装不可
材質磁器
サイズ13.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×133×33
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
サイズ小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×45
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
材質磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
サイズ大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×45
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
種別3寸
寸法(Φ×高さH)(mm)100×30
EBM品番8181670
1個
¥509
税込¥560
4日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×98×24
材質磁器
電子レンジ〇
食器洗浄機〇
サイズ小
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×33
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。
色オレンジ
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート
材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック
寸法(mm)石焼プレート:420×320×10
質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220
温度(℃)100~410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205
電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式PID制御
センサーK型熱電対
設定温度範囲100~900℃
プログラム機能16ステップ、4パターン
温度設定単位1℃
時間設定単位1分
付属品セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上外装:スチール塗装仕上内装:セラミックファイバー
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源コード2Pプラグ、2m
材質強化磁器
電子レンジ○
食器洗浄機○
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
容量(mL)280
高さ(mm)50
短辺(mm)112
長辺(mm)112
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
大正・昭和レトロな雰囲気を感じさせる変型丸型の玉石モザイクタイル。アンティークな空間にピッタリです。
用途用途は内装壁・DIY・リフォーム・インテリア・キッチン・カフェ等幅広く使用できます。
とろけるくちどけのヴィーガンスイーツが登場!アイスのようなくちどけにこだわったなめらか焼きプリン。(カラメルソースはついていません)・自然解凍可能で手軽に食べられ半解凍でもおいしい!
用途-18℃以下で保存してください。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ