美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000
色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ
板厚(mm)0.35
サービス分類オーダー・加工
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
材質アルミニウム合金
質量(kg)0.5
ボルト上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000
色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ
板厚(mm)0.4
サービス分類オーダー・加工
立平333折板の頂点にドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の棟の防水に使用。
関連資料寸法図(0.19MB)
美しい縦葺きタイプの外観、丈夫で長持ち。上ハゼをかぶせるだけの軽作業で工期短縮。
全長(mm)1000~6000
色ブラック、モスグリーン、ダークブラウン、シルバーグレー、SHブラック、SHブルー、SHレンガ
板厚(mm)0.4
サービス分類オーダー・加工
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
左右の穴を利用しドリルネジ(ビス)で簡単に取り付けできる。
用途立平葺き333折板の重ね合わせ部分の隙間のキャップとして使用。
関連資料寸法図(0.33MB)
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。)
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上アルマイト処理
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1本
¥199
税込¥219
4日以内出荷
材質磁器
サイズ大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×97
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
1本
¥229
税込¥252
4日以内出荷
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)1820
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)2.9
働き幅(mm)265
チェーンソー目立機にセットするデプス調整専用ヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミ等、多用途にご使用いただけます。
用途デプスゲージの高さ調整に使用。
目の粗さ中目
全長(mm)195
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
穴の向きは木目による割れを防ぐように使い分けます。
用途テーブル足の取り付けなどに。
材質亜鉛鋼板
寸法A(mm)24
寸法B(mm)33
板厚(mm)2
穴径(Φmm)ビス:3.8
長穴(mm)5×10
1個
¥59
税込¥65
5日以内出荷
適合LF-1、LF-80B、13mm一般水栓全般
材質金属
1個
¥82
税込¥90
当日出荷
全長(mm)880
呼び寸法(mm)900
材質S53C
幅(mm)165
高さ(mm)34
質量(g)2300
1本
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
全体焼き入れで頑丈!曲がりにくい!。立型ですので尾の向きが、他の平バールと違い背を向いています。
用途解体・バラシ作業に。
全長(mm)750
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。
全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。
防災、救命用工具として。
テコとして重量物の移動等に。
全長(mm)1200
トラスコ品番806-9848
質量(kg)2.68
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。
平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。
シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。
色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。
薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質主に綿、ポリエステル
色白
寸法(cm)約30×40
工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560
締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000以上
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
平刀の両端を緩やかに立ち上げた刀。平刀に比べて両角がむしれづらいので平面のを彫り込むのに便利。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工
材質刃先:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ
刃幅(mm)12
柄長さ(mm)180
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛。立型、一般向け。
用途油性塗料、万能用。トタンに最適。
刷毛幅(mm)85
毛丈(mm)60
玉厚(mm)24
全長(mm)257
質量(g)114
トラスコ品番254-8674
形状立型
種類刷毛
サイズ(号)35
材質(柄部)木
材質(毛)馬毛
主な用途油性塗料
毛色黒色
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ