立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
SGP管用の提灯管式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
寸法P(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
バンド厚さ(mm)0.6
板幅(mm)25
締付BN6×20
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ユニクロメッキ
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質SUS304
寸法P(mm)20
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×22
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
関連キーワード