取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
取付方式ハンダ
結線方式ネジ
端子ねじM3×8
端子間ピッチ(mm)11
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
端子金具ハンダ付け用端子
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。
DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ/フラット
端子ねじM3×9.5
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)1
定格電流(IEC)(A)1
材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC600
結線方法丸型圧着端子用
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
端子ねじは脱落防止構造を採用
圧着端子は丸端子とY端子が共用可能
端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)0~+55
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
関連キーワード