29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール 結線方式ネジ
1箱(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け 定格絶縁電圧(V)600 結線方式ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
47 税込52
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

壬生電機製作所仮設用端子台
エコ商品
仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2500 定格JIS 定格絶縁電圧(V)600 材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段 構造大電流(200A~) 定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000 取付寸法(mm)DIN35 締付トルク(N・m)10.0~14.7 結線方式セルフアップ ねじサイズM10
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10×20 端子間ピッチ(mm)34 定格電流(JIS)(A)240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 規格JIS C 2811 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 相対湿度45~65% 使用周囲温度(℃)-25~+60(氷結または結露しないこと)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33 税込36
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子 取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

国際電業組立端子台 T200
エコ商品
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)200 端子ねじM10×20 六角 適合電線(mm2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2~10
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM10 定格電流(JIS)(A)130/160/240 定格絶縁電圧(V)AC/DC660 適合電線(mm2)38/60/100 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+60 締付トルク(N・m)14.7~19.6
1個
499 税込549
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一種耐熱形、防爆用として使用できます。
用途分電盤・制御盤の1次、2次送り用端子、プルボックス、ジャンクションボックス等に収納して電力線の接続・分岐に。 取付方式直付け 結線方式ネジ 構造組合せ型 仕様IECレール取付:不可 定格絶縁電圧(V)600 使用周囲温度(℃)-20~90 材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂 耐熱区分一種耐熱端子台
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 材質(本体)PPE 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
5,898 税込6,488
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ 定格絶縁電圧(V)600
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)46 端子ねじM10×20 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)310 定格電流(IEC)(A)350 定格電流(UL)(A)285
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数1P 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37 税込41
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TXMシリーズ
取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)39 端子ねじM10×20 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)240 定格電流(IEC)(A)300 定格電流(UL)(A)230
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

壬生電機製作所ヒックターミナル
エコ商品
任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
取付方式DINレール 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ) 定格JIS 材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
42 税込46
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

壬生電機製作所テストターミナル
エコ商品
標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。
取付方式その他 結線方式ネジ 使用周囲温度(℃)-25~+70 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ) 耐電圧(V/min)AC2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)