44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)




1袋(4個)ほか
161 税込177
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用 端子形状丸形 材質銅/スズメッキ 定格電圧(V)600
1袋(15個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CB形。
用途低圧開閉器用。 種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)-
1袋(3個)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(100個)
特価
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 トラスコ品番255-7673 材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)31.4 シルバー 種類裸圧着端子 外形寸法(mm)11.8 端子形状丸形 電線抱合範囲AWG(#)4 内寸(mm)7.7 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)16.78~26.66 スタッド径(Φmm)8.4
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷



1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(50個)ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7902 イエロー 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)16 寸法D(mm)11.2 寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)7.9 アズワン品番65-2005-65 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)25 適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7887 イエロー 寸法L(mm)34 寸法L1(mm)22 寸法D(mm)11.2 寸法D1(mm)7.5 寸法D2(mm)7.9 アズワン品番65-2005-66 適合電線範囲 撚線(mm2)25 適合電線範囲 AWG(#)4
1袋(50個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状二つ穴端子 特性耐震動、防じん
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形 種類裸圧着端子 特性耐熱、耐食 最高使用温度(℃)300 材質(端子)ニッケル
1パック(100個)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子 端子形状丸形 特性耐震動、防じん
1箱(200個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類裸圧着スリーブ 規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状突き合せ用
1袋(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)