端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
R60-8
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質スズメッキ、リン青銅
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
種類裸圧着端子
種類差込型接続端子
端子形状棒形
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子
端子形状角形
専用圧着工具で電線をかしめてください
確実に接続するR型です
用途電線接続用
端子形状丸形
材質銅/スズメッキ
定格電圧(V)600
CB形。
用途低圧開閉器用。
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質無酸素銅
種類裸圧着スリーブ
表面処理電気すずめっき
スリーブ形状重ね合せ用
端子形状角形
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
スリーブ形状突き合せ用
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
用途銅線専用
材質無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用
電線抱合範囲(単線)(mm)-
種類裸圧着端子
端子形状丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線の接続に。
トラスコ品番206-5745
全長(mm)36.7
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)1169
外形寸法(mm)13.4
電線抱合範囲AWG(#)2
内寸(mm)9.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42
スタッド径(Φmm)8.4
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付
色透明
種類裸圧着端子
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
端子形状棒形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
こんなお得な商品も!

裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
特性耐震動、防じん
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形
種類裸圧着端子
特性耐熱、耐食
最高使用温度(℃)300
材質(端子)ニッケル
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子
端子形状丸形
特性耐震動、防じん
寸法d2(Φmm)14
寸法A(mm)40
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。突き合せ用。B形。JIS規格品。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着スリーブ
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状重ね合せ用
関連キーワード
1
2
次へ