仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,560
税込¥2,816
5日以内出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類裸圧着端子
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 18.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
仕様シリーズ = FV1.25絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.7mmスタッドサイズ = M3.5 (#5 → #6)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 15.7mm
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
厚さ(mm)0.81
全長(mm)28.02
色黄
シリーズPLASTI-GRIP
適合電線(mm2)【最小】3
絶縁体ビニール
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ【最小】12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
リング径(Φmm)【外側】9.5
スタッド径M3.5
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂
保護構造IP20
定格電圧(V)800
材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料(2.19MB)
材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
種類裸圧着端子
材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 20.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。.. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 18.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS PRO絶縁スペードコネクタ. これらの絶縁圧着スペード端子は、はんだ付けの手間をかけずにワイヤを簡単に終端処理できるソリューションです。ワイヤをスタッド、バスバーなどに接続するように設計されており、銅構造とスズめっきで比類のない強度と耐久性を発揮します。しかし、それだけではなく、これらのコネクタは、非導電性で耐腐食性のあるナイロン素材で絶縁されているため、最高の安全性と長寿命を実現します。. 特長. ;ul> ;li>絶縁フォーク端子 ;/li> ;li>スズめっき銅 ;/li> ;li>ワイヤサイズに対応するカラーコード ;/li> ;li>強度と耐久性 ;/li> ;li>すべてのモデルに高い信頼性と優れた品質 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロンmm適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGスタッド径 = M3.5色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
シリーズ = PLASTI-GRIP。絶縁 = 絶縁。絶縁体 = ビニール。外側リング直径 = 9.5mm。適合電線サイズmm2 Min = 3mm2。適合電線サイズAWG Min = 12AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 黄。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.81mm。全長 = 28.02mm。TE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = PVC内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1mm全長 = 22.7mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥5,588
税込¥6,147
6日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点。導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現。製品用途の情報。これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3808
アズワン品番65-7763-53
1袋(1000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
幅(mm)6.35
色青
シリーズPIDG
適合電線(mm2)【最小】1【最大】2.6
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)錫
スタッド径M3.5
1袋(50個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519
アズワン品番65-7589-49
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
幅(mm)5.94
全長(mm)20.6
色赤
シリーズPLASTI-GRIP
適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最小】22AWG【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径M3.5
1袋(100個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)。TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子。PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定し
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:赤●全長:20.29mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3807
アズワン品番65-7653-32
1袋(1000個)
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
シリーズ = PIDG。絶縁 = 絶縁。幅 = 6.35mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.25mm2。適合電線サイズmm2 Max = 2mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。適合電線サイズAWG Max = 14AWG。スタッド径 = M3.5。色 = 青。全長 = 23.69mm。コンタクト材質 = リン青銅。UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 製品用途の情報. これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 黄 PIDGシリーズ, 26AWG to 22AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫全長 = 16.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。.特長.経済的で耐久性に優れた一体型デザイン密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。.使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格)丸型端子を接続するスタッドサイズ丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 赤 プラスティグリップ, 22AWG to 16AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.26mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 赤コンタクトめっき = 錫全長 = 17.37mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#6)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
幅(mm)6.35
厚さ(mm)0.79
色赤
シリーズPIDG
適合電線(mm2)【最小】0.26【最大】1.65
絶縁種別絶縁
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
表面処理(コンタクト)錫
スタッド径M3.5 (#6)
1セット(5000個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5, 青 プラスティグリップ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PLASTI-GRIP絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 3.68mm最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.79mm全長 = 18.16mmTE Connectivity PLASTI-GRIPリングタングワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルリングタングワイヤ圧着端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルリングタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。. 赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ