7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール 材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ単線対応タイプ 質量(g/パック)15
1セット(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
1パック(100個)
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)