長さ(mm)【横向き】7~10
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)250
定格(A)10
材質(基板)ナイロン66
絶縁抵抗500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)2000(1分間以上)
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
結線方式スクリューレス
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
端子間ピッチ(mm)5
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
定格電流(IEC)(A)10
色(本体)GY(グレー)
定格電流(UL)(A)10
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
標準剥線長(mm)10
操作部色W(白)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり
定格300V-10A
耐電圧AC2000V (1分間)
定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)
端子間ピッチ(mm)5
適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm
取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
標準剥き線長10mm
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
色ライトグレー
定格電圧(V)320
形状ストレート
色グレー
種類角型
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)320
定格電流(A)12
適合電線(mm2)0.08~2.5
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
適合電線範囲 AWG(#)28~12
結線方法基板実装
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
関連キーワード