仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64
税込¥70
7日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電圧(V)500
定格電流(A)50
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 200 V素材 = ポリアミド幅 = 11.4mmRS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
欠品中
極数5
仕様エンクローズあり
材質銅
シリーズDK
定格電圧(V)690ac/dc
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = メス端子方法 = クランプタイプ = プラグ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド幅 = 17.7mmRS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 5。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1取り付けタイプ = PCBマウントジェンダー = オス端子方法 = クランプタイプ = 基板ヘッダ定格電流 = 15Aボディ向き = ライトアングル色 = 緑定格電圧 = 300 V素材 = ポリアミド深さ = 8.3mmRS 5.08 mm水平基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番< 897-1219') 897-1219 とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥930
税込¥1,023
翌々日出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。
結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。
パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。
機器内用の接続器具です。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
種類中継用SL端子台
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)
機構チェック孔有
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)
操作部色W(白)
色(本体)GY(グレー)
耐電圧(V/min)AC2000
エンドプレートGY(グレー)
仕様極数:5取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.81mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 3.5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥89
税込¥98
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95
税込¥105
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5.08mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ = プラグ極数 = 5ピッチ = 5mm行数 = 1実装タイプ = ぶら下げ式(インライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
取付方式直付け
材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)15
高さ(mm)17.5
適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)300(TUV規格250)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
ねじ締付トルク(N・m)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ