取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電圧(V)500
定格電流(A)50
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
関連キーワード