3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
318 税込350
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式ハンダ 結線方式ネジ 端子ねじM3×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)10 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)11 仕様ML-2015とML-1000-C3(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V)250 定格電流(A)6 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
919 税込1,011
7日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)