7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらにグレードアップしたワンタッチカバー付弱電端子台。絶縁材料には耐電圧、電気絶縁に優れ、強靭性にとんだガラス繊維入PBT樹脂を使用。PBT樹脂には難燃性グレードのUL94V-0を使用。端子ねじは角座セルフアップねじを使用。ワンタッチカバー付。
端子ねじM3×6(角座セルフアップねじ) 金具プリント基板用 使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと) 使用温度範囲(℃)-30~80 準拠規格JIS C 2811工業用端子台 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9 絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上 耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし) 定格絶縁電圧(V)250 定格通電電流(A)10 適合電線(mm2)1.25 材質絶縁台:PBT樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(ニッケルめっき)端子金具:黄銅端子カバー:ポリカーボネート(透明)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)7.62 端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具PC端子 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め 定格300V-15A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)7.62 端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×7.2 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 端子ねじM3×6 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式ハンダ/タブ兼用 結線方式ネジ 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)16 定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10 オレンジ 定格電圧(V)630
1パック(50個)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)