配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。
端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。
定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。
絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。
端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。
端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式
端子間ピッチ(mm)8
使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)
使用温度範囲(℃)-10~50
準拠規格NECA4201 端子台
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9
絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上
耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
定格絶縁電圧(V)660
定格通電電流(A)15
適合電線(mm2)最大2
材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
仕様IECレール取付:不可
種別線押え端子
定格絶縁電圧(V)600
定格適合電線2mm2
端子間ピッチ(mm)8
定格通電電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×6.7
端子間ピッチ(mm)8.0
定格電流(JIS)(A)15/20
定格電流(IEC)(A)20
適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用
シャフトSF4
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
締付トルク(N・m)1.4
接続可能電線(mm2)1.25(15A)
適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。
Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)9.2
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可
色(本体)GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000
仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルワイヤ保護リーフ付きナイロン6.6端子台. 12極端子台 ナチュラルカラー ねじ止め端子 ワイヤ保護リーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。
微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。
端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、
UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20)
端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。
端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。
UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して
ご使用いただけます。
仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)
極数30P
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5
適合電線(mm2)2
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~+55
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)
UL規格ファイルNo.E70906
CSA規格ファイルNo.LR67180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間
挿抜耐久(回)200
2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。
取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。
定格電圧(V)600
定格電流(A)132
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上
相対湿度45~85%R.H.
使用周囲温度(℃)-20~+70
取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2500・1分間
差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5
定格絶縁電圧(V)ACDC800
電線むき長さ(mm)8~10
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。
またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。
特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、
PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。
AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)
タイプ耐油、耐熱、耐薬品
取付方式DINレール
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
結線方式ネジアップ
仕様レベル数:ダブル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:8mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:KDKS 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 ヒューズが完全に切れている場合、後続の回路はまだ低電流が存在します。レバーを切断して回路を開きます。. CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きフィードスルー及びアース. この柔軟な端子ブロックは、上段経由のヒューズ接続、ストレートフィードスルーの中段、及びKDKS1/PEでの下段によるDINレールへのアース接続を可能にします。20 x 5 mm又は25 x 5 mmのヒューズを取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
極数12P
端子間ピッチ(mm)5.08
色オレンジ
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
線入りタイプ
材質PVC
長さ(mm)670
幅(mm)8.5
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥42
税込¥46
3日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ケーブルサイズ:14 (with ferrule) AWG, 12 AWG●ケーブルCSA:4 (stranded) mm2, 6 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V ac、600 V dc●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS15●シリーズ:DR●動作温度 Max:+110℃●絶縁端子は、テスト目的で回路のセクションを絶縁するためのみに使用してください。電源を供給した状態でデバイスのオンオフ切り替えに使用してはなりません。. マイクロヒューズ端子. 20 x 5 mmと25 x 5 mmの両ヒューズサイズに最適 ターミナルピッチ8 mm、レール上の深さ38 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM2.6×5
端子間ピッチ(mm)8
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC1500
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台 796634-8 5.08mm ピッチ
エコ商品
ピッチ(mm)5.08
極数8
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1袋(100個)
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プラグ式端子台 796634-8 5.08mm ピッチ
エコ商品
ピッチ(mm)5.08
極数8
定格電圧300 V ac
定格電流(A)15
端子台【プラグ式】プラグ
材質(コンタクト)リン青銅
適合電線サイズ30 → 12 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法埋め込みネジ
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番391-9081
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
長さ(mm)53
幅(mm)8
色黒
高さ(mm)59
質量(g)16
定格絶縁電圧(V)800
仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLY
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
プラグ式端子台タイプ = ヘッダ。極数 = 8。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。接続方向 = ストレート。実装タイプ = スルーホール実装。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15.0A。定格電圧 = 300 → 0 V。。RS 5.08 mm垂直基板端子台ヘッダ. 5.08 mmピッチ垂直実装基板端子台ヘッダは、緑のUL94-V0難燃性PA製で、閉端設計と極性化モールディングを備えています。 この5.08 mmプラグ可能基板端子台ヘッダは、ガイドピン ’アライメントを備え、5.08 mmピッチメス端子台プラグコネクタ(代表品番 ; 897-1219 897-1219 )とかん合します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ