こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度(%RH)45~85
絶縁抵抗(MΩ)100以上
適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1
材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)660
定格電流(A)30
端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10
適合電線(mm2)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)2~30
取付方式直付け
結線方式ネジ
極数8P
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)11.5
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)12
端子ねじM4×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(UL)(A)30
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!
取付方式DINレール
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
絶縁抵抗(MΩ)100以上
耐電圧(V/min)2000
定格電流(A)40(通電)
定格絶縁電圧(V)600
適合電線(mm2)最大5.5
材質本体、カバー:ポリカーボネート
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
関連キーワード