端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
こんなお得な商品も!

銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
種類裸圧着端子
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)
種類裸圧着端子
寸法L(mm)17.5
定格電圧(V)300
端子形状丸形(R形)
寸法F(mm)8
寸法D(Φmm)5.1
定格電流(A)20
寸法E(mm)6
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)7
電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4
寸法d(Φmm)3
寸法d2(Φmm)4.3
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6
適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色シルバー
タイプ単線対応タイプ
種類裸圧着端子
端子形状先開形
JIS規格無し
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
種類裸圧着端子
端子形状先開形
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ナイロン
JIS規格JIS C 2805適合
難燃性UL94V-2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状横開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
端子形状先開形
取得規格UL・CSA登録品
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類裸圧着端子
端子形状Y形
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子
端子形状差込形
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)
仕様ISO9001認証取得工場製
使用温度範囲(℃)-40~+105
質量(g/パック)30
質量(g)30
関連キーワード