22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。 軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
95,980 税込105,578
8日以内出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296 質量(g)485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)30 セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EZ46A4K-B 充電圧着器Dual Panasonic(パナソニック) 動画あり
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品圧着ダイスセット、ケース 質量(kg)4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】約250回(60mm2)約150回(100mm2)約140回(150mm2)約110回(200mm2)約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2)14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN)125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm)293×234×69
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。ヘッドは180°回転可能です。
用途14~150mm2の電線接続。 適合裸端子(R形)・スリーブ(B・P形)用 トラスコ品番375-0523 全長(mm)512 質量(kg)3.7 圧着範囲(mm2)14~150 JIS規格新JIS C9711規格品 出力(kN)90
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ0.3/0.5、1.25、2 仕様【圧着マーク】0、1、2 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番305-5825 全長(mm)325 質量(kg)2 圧着範囲(mm2)14~60 出力(kN)42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数単極 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。 ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。 スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 トラスコ品番256-9663 質量(kg)3.24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130 適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷


圧着端子のカシメ強度を測定するための試験機です。 測定から判定までの自動化、容易なサンプルセッティングにより、測定効率が向上します。 破断モードとキープモードの2つのモードで試験が可能です。 オプションアタッチメント(別売)により、様々な圧着端子の試験に対応します。
仕様●使用最大荷重(N):1000●最小分解能(N):1●精度(荷重):±0.5%FS±1digit●サンプリング速度:2000Hz●機能:測定モード2種(破断モード、キープモード)、測定条件登録(最大26件)、オーバーロード停止機能●サイズ:400×240×140mm●重量:約11kg●付属品:専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書 アズワン品番67-9251-28
1台
379,800 税込417,780
33日以内出荷