25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


CB形。
用途低圧開閉器用。 種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1セット(10パック)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10パック)
3,898 税込4,288
当日出荷


高純度の銅条・銅板より製造される圧着端子で、JISで規格化されております。
種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形) JIS規格JIS C 2805
1パック(15個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロン丸型裸圧着端子
エコ商品
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子 端子形状丸型 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
1箱(100個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)



電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形 備考プラカバー 極数接地形2P 定格電流(A)20 適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14 難燃性UL94 V-0 適合圧着端子R8-4S、R14-5N 電線接続方式圧着端子式
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)660 補助接点2a2b 主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440 適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

型式TH-T 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)~400 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz) 周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)