高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
形状ひし形35°
材質IC570
厚さ(mm)3.97
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状円筒穴
切刃長さ(mm)12.4
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
A4用インサート。小径端面加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途溝入れ加工用。
被削材MSN
勝手なし
コーティングTIALN
材種1105
切刃数1
厚さ(mm)3
寸法W(mm)3.1(±0.1)
コーナー半径(mm)0.2
穴の形状-
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製の端面キャップです。
グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN
材質アルミ押出材/ゴム/鉄
質量(g)24
シリーズGF
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ワークのガイド導入部で引っかかりを抑制することができます。
材質ナイロン
質量(g)2
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
アルミ製キャップです。
ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG
材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄
質量(g)57
シリーズGF
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
付属品アルミコロコンワイド用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9294
材質樹脂
質量(g)6
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
アルミコロコンLowフレーム(GFC-080)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)6
シリーズGF
キット内容アルミコロコンLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥363
税込¥399
9日以内出荷
付属品アルミコロコン用キャップ×1、十字穴付皿タッピングネジM4×12(ステン)×1
トラスコ品番827-9293
材質ナイロン
質量(g)4
1個
¥110
税込¥121
9日以内出荷
リニアフレーム(GFF-M19)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ボルト:ステンレス
質量(g)17
シリーズGF
キット内容リニアフレーム2端面キャップ(単品)×1/なべタッピングネジ4×10×4
1個
¥617
税込¥679
9日以内出荷
用途お客様で小ピッチコロコンを切断される場合にご使用ください。
トラスコ品番827-9287
材質樹脂
質量(g)2
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)12
シリーズGF
キット内容アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥473
税込¥520
9日以内出荷
フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
材質強化プラスチック
厚さ(mm)3
アルミコロコンVフレーム(GFC-083)専用の端面キャップです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)22
シリーズGF
キット内容アルミコロコンV用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2
1個
¥430
税込¥473
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ