高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
勝手右
加工深さ(mm)12
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)1.2
適合インサートTCF18L100F-005
寸法CWX(mm)2.5
寸法CWN(mm)0.5
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
最小加工径(Φmm)10
最大溝深さ(mm)9
首下長(mm)27
入口径(Φmm)クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)5
勝手L
寸法LH(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)6
推奨締付トルク(N・m)1.2
適合インサートTCF18L100F-005
寸法CWX(mm)2.5
寸法CWN(mm)0.5
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。
Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
Beyond Evolution。一体型端面溝入れストレートアウトボード。クーラントスルー
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。コロターンSLカップリングでさまざまな組み合わせが可能です。
用途端面溝入れ加工用。
外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。
用途外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
材種AH8005
高いクランプ剛性の突切り・溝入れ工具。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)。逃げ面、すくい面双方にクーラントを供給するため、チップ寿命延長と切りくず分断に効果絶大です。
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。
用途端面溝入れ加工用。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード
高いクランプ剛性の端面溝入れ用シャンクホルダです。独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
用途端面溝入れ加工用に。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ