高品質の超微粒子超硬にTiNのPVDコーティングを施しています。
ボーリング、プロファイリング、ねじ切り、チャンファリング、溝入れなどに使用されます。
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最大溝深さ(mm)6.5
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
寸法d(mm)16
溝深さ(mm)6
寸法h(mm)15
寸法l4(mm)50
最小下穴径(Φmm)14
最大溝幅(mm)3
V型六面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
最大溝深さ(mm)6.5
最大溝幅(mm)3
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
溝幅(mm)2-3
寸法r(mm)0.1
溝深さ(mm)20
溝径(Φmm)(外径最小)15
寸法l5(mm)48
適合被削材種P(鋼)(推奨)、M(ステンレス鋼)(推奨)、K(鋳鉄)(推奨)、N(非鉄金属)(推奨)、S(難削材)(推奨)、H(高硬材)(非推奨)
寸法Da min(mm)15
寸法t max a(mm)20
ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
用途溝入れ/突っ切り加工用工具
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10
最小加工径(Φmm)10
最大溝深さ(mm)9
首下長(mm)27
入口径(Φmm)クーラント:6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
機能幅(mm)5
小径部品用内径加工用ホルダです。イージーフィックススリーブによる、簡単かつ高剛性な芯高合わせです。チップを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削、倣い、端面、溝入れ加工が可能です。
用途小径内径加工用。
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
関連キーワード