23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書類の端がきれいにそろう丈夫な貼り表紙のDリング式。 閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ 材質オレフィン素材貼表紙 高さ(mm)307 材質(とじ具)スチール とじ具の種類Dリング式 穴数2穴 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1冊
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットの力で紙をめくったまま固定できるクリップボード 背面フラップでめくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない 底面フラップで紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ 全長クリップカバーで紙の上側をホールド、書類の端をキレイに保つ A4用紙をセンター合わせで挟める、位置合わせガイド付き マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる
サイズA4 機能背面・底面フラップ付き、全長クリップカバー付き 表紙仕様PPフィルム貼り タイプヨコ 綴じ枚数約30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)325×227×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フィードインキャップ
エコ商品
レール端から電源引込み時に使用
極性 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径のリングで大量の書類もしっかりファイリング。保管や持ち運びに便利な表紙ストッパー付き。書類の端がきれいにそろうDリング。閲覧・検索がスムーズ。
サイズA4タテ グリーン購入法適合 仕様紙押さえ付き 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 幅(mm)275 高さ(mm)307 タイプタテ型 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式 再生紙使用マーク適合
1冊
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA3コピー用紙10枚まで) サイズA3 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)446×312×18 グリーン購入法適合
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2 材質アクリル樹脂製 再生紙使用マーク適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな図面や横型の書類に最適なラインナップを追加! 背面フラップ。めくった紙をホールド、手を放しても紙が戻らない。 底面フラップ。紙の下側をホールド、書類のめくれを防ぐ。 全長クリップカバー。めくった紙を戻した時、書類の端が浮きやすい。 位置合わせガイド付き。用紙をセンターに合わせて挟めるガイドライン。 マグネット内蔵。マグネットを内蔵しているからスチール面などに貼り付けられる。
最大収納枚数(枚)約30(スチール面などに貼り付ける際の収納枚数は最大でA4コピー用紙10枚まで) タイプタテ 表紙仕様PPフィルム貼り サイズA4 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)236×312×18 マグネット付き グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39.1 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.2 皮相電力(VA)40/42/42(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 導光パネルタイプ 非調光
エコ商品
美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用 消費電力(W)24.2 タイプLED一体型 演色指数(Ra)83 明るさ(Lm)3200 アルミ 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 取付必要高(mm)80 質量(kg)1.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 取付方式Cチャンネル回避型 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4680 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷

美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
用途連結端部用 材質導光パネル:アクリル(透明・模様入) 質量(kg)1.8 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)24.6 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)130 皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4550 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4650 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ベースライト 下面パネルタイプ 非調光
エコ商品
細くシンプルな光のライン。下面パネルによってやわらかく光が拡散。ライン上の光が天井面と一体となり、空間を明るく照らします
用途連結端部用 材質下面パネル:ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 タイプLED一体型 取付方式Cチャンネル回避型 消費電力(W)39 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.6 皮相電力(VA)40/41/41(100V/200V/242V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)4860 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5000 演色指数(Ra)83 アルミ 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フィードインキャップ埋込用
エコ商品
埋込レール端から電源引込み時に使用
極性 再生紙使用マーク適合
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。 糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。 あらゆる分野の縫製に使用できます。
長さ(m)5000 材質ポリエステル100%
1巻ほか
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
エコ商品
LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバーポリカーボネート(乳白) オフホワイト LED寿命(時間)40000 調光の可否可(100-1%) 起動様式位相制御 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:可能(別売) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。 白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。 テープ幅(mm)80 テープ厚さ(mm)0.17 テープ長さ(m)20 基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス 粘着剤強粘着アクリル系 粘着力(N/10mm)7 引張強度(N/10mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。 材質本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル 幅(mm)80 ベージュ ベルト長さ(mm)長い持ち手:約400、短い持ち手:約200 シート長さ(mm)本体:約1230(持ち手込み:約2000) 耐荷重(N)目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します) 再生紙使用マーク適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷

特殊クリアマット素材を使用した加工を施しているため、高硬度でキズがつ きにくく耐久性に優れています。 特殊クリアマット素材を裏面にコーティング しているため文字が消えにくくなっています。 【ゼロスタート目盛】定規の端から目盛が表示されているゼロスタート定規なので深さや奥行きも測れます。 【読み取り機能付き】辞書や細かい資料などの読み取りがし易いように編み目と編み目の目盛の間が抜けいています。 【U型みぞ付】ガラス棒等を使って筆で直線をひけます。 【ステンレスプレート付(カッティング機能)】ステンレスプレートを貼付けているため安全でカッティングし易くなっています。
材質(本体)メタクリル樹脂製 材質(プレート)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット 材質(本体)C3771 最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3 適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等 材質(ナット)C3771 再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード