簡単に和の雰囲気が楽しめます。ワンポイントの目隠しに。
和風のお庭づくりに。天然素材でできた垣根です。
用途和風庭園や連結させて外壁にも
材質天然竹と焼杉
付属品しゅろ縄
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質ASA樹脂
幅(mm)450
色イエロー
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
幅(mm)900
材質ASA
色真竹
取付ビス数イエロー4×16(別売)
使用場所屋外用
竹材の表面を保護し、腐れやカビ・害虫から守ります。
下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプ。
乾燥後は臭いが残りません。
用途屋外で使用される竹垣、竹杭および園芸用竹製品等の未塗装竹材に
色クリヤー
成分油性
主な用途屋外竹製品
使用場所屋外用
使用方法(1)塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れなどをよく拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いてください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使い、竹の繊維にそってたっぷりとすり込むようにして塗ってください。(4)塗替えは6ヶ月~1年ごとに行うことをおすすめします。(5)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落としてください。
標準使用量100mL/m2
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は6~12以上)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2
独特な溝による立体感が竹垣の持つ深い陰影を作り出し美しいフォルムを描きます。
用途人工強化竹垣ボード
材質特殊強化ASA系樹脂
幅(mm)約900
柄さらし竹
本格的な垣根づくりに。ホーム竹垣用の竹垣ボードです。
用途ホーム竹垣用の竹垣ボード
材質ASA樹脂
幅(mm)450
色ゴマ竹
材質竹
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×100×130
TKG品番9-2174-1101
TKG品番(2017)6-1898-1001
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
片面仕様の丸竹の立体感。
こだわりの質感と品格を兼ね備えたみす垣ボード。
材質ASA
幅(mm)1800
色真竹
高さ(mm)300
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×300
取付ビス数イエロー4×16(別売)
使用場所屋外用
1枚
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
取り付け簡単な樹脂製のグリーンフェンスです。土台の茎部分が太くてしっかりしているので型崩れしにくい形状です。
用途ベランダやフェンス等の目隠しに。
付属品ケーブルタイ(緑)200mm×10本
材質(葉)ポリエステル/(茎)プラスチック
色濃いグリーン
質量(g)約950
長さ(m)約2
幅(m)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
竹垣や光悦寺垣など、和の庭を彩るさまざまな垣根に
材質AS系樹脂
色イエロー
高さ(mm)1700
寸法(Φmm)柱:63
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質AS、ABS
長さ(mm)約1830
色イエロー
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色ダークブラウン
昔なつかしい目隠し竹垣で風格ある和風庭園に!。美しい天然竹を焼杉の枠で縁取った本格タイプ。庭のリフォームにイチ押し商品!。一点一点手作りで仕上げました。しなやかさと、通気性がある竹を使用しています。組立不要完成品
付属品簡易脚、杭、はり金、しゅろ縄
材質天然竹、焼杉、しゅろ縄、はり金、木ネジ
アプローチを彩る、簡単施工の合成四ツ目垣フェンス
ユニット式なので、柱へ取り付けるだけのスピーディな施工。
用途ユニットの四ッ目垣だから、柱へ取付けるだけのスピーディーな施工です。横竹は、アルミ芯入りエコ竹Φ30mmです。
材質AS
寸法(Φmm)アルミ芯入りエコ竹:30
幅(mm)1800
色イエロー
材質パイン材
色白木
間口W×奥行D×高さH(mm)600×380×28
TKG品番9-1146-0801
TKG品番(2017)6-1024-0801
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
関連キーワード