21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう
セット内容水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1 材質竹製 寸法(mm)(本体)275 質量(g)77
1個
446 税込491
当日出荷

1個
228 税込251
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アニマル水鉄砲
しっぽを動かして遊ぶ、わにの形のおおきな水鉄砲
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)190×80×80 タイプワニ
1個
482 税込530
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう フィッシュ
ビッグサイズ
セット内容本体×1 材質PE,PVC 寸法(Φ×mm)50×280 アズワン品番65-1825-71
1個
346 税込381
当日出荷

ケニス空気鉄砲
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付 セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

水遊びに!
タンク容量(mL)約250 飛距離(m)約4
1セット(2個)
1,100 税込1,210
当日出荷

1本
199 税込219
当日出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約1830 イエロー
1本ほか
639 税込703
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,098 税込2,308
欠品中

1本
239 税込263
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク容量が80CCのタイプです。飛距離約3m。
容量(cc)タンク:80
1セット(2個)
440 税込484
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう
勢いよく水が出るスポンジの水てっぽう!。色取り混ぜ
仕様●商品サイズ:Φ30×220mm●セット内容●重量:23g●材質:PS、EVA●包装形態:PP袋入 アズワン品番65-9021-33
1個
249 税込274
当日出荷

シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
用途非医療用 材質バレル/PP プランジャー/PE 形状横口 容量(mL)20(拡大:24) タイプルアーチップ型 滅菌未滅菌 入数100本(バルクパック) ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
1袋(100本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹 幅(mm)30 質量(kg)約0.4 さらし竹色 質量(g)0.42 長さ(m)2 寸法(cm)約直径3×長さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
1本
799 税込879
5日以内出荷

天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。 材質AS、ABS 長さ(mm)約3660 青竹
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]けん玉・竹製水鉄砲・コマ4点セット
昔遊びができるけん玉、竹製水てっぽう、コマの4点セット
仕様●商品サイズ:けん玉/135×68.5×53mm(玉/Φ53mm、ひもの長さ/38cm)、竹製水てっぽう/Φ35×325mm、コマ/Φ60×54mm、ひも/1.5m●セット内容:木製フィットけん玉、竹製水てっぽう、鉄芯ゴマ小無着色Φ60×2●1個重量(g):277●材質:木、竹、鉄●1個梱包形態袋入●製造国:中国 アズワン品番68-0756-35
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷