94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
33日以内出荷

バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定 参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。
セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示) 質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別) 電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分) ケーブル長(m)6m標準 測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー 再現性±3%以内/FS(一定条件で) 最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、10段階に測定可能な残留塩素測定器です。
用途残留塩素測定用 アズワン品番1-6652-01 仕様本体(DPD法) セット内容DPD比色測定器 比色管(フタ付き)×2本 測定試薬(遊離残留塩素)×50回分 収納ケース 寸法(mm)82×36×111 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 商品タイプレンタル品はこちら
1セット(50回分)
9,998 税込10,998
当日出荷

残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。
アズワン品番1-6650-01 仕様本体(DPD法) 寸法(mm)120×100×108 測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0 構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケース 商品タイプレンタル品はこちら
1個
16,980 税込18,678
当日出荷




1台の測定器でpHと残留塩素の2項目の測定が可能です。 残留塩素は0.05~2.0mg/lまで、pHは6.0~7.6の測定が可能です。
アズワン品番1-6651-01 セット内容比色測定器 DPD比色盤×1枚pH比色盤×1枚角型比色管(蓋付)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分BTB指示薬18ml携帯ケース 種別本体(DPD法) 測定範囲残留塩素/0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/lpH/6.0・6.2・6.4・6.6・6.8・7.0・7.2・7.4・7.6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

KRK(笠原理化工業)MLSS計
エコノミータイプの汚泥濃度計です。水深表示はありません。用途別の測定モードから測定できます。
仕様測定範囲(mL):MLSS 0~20000mg/L(最大30000mg/L迄表示)、検量線:1.~2. 食品・乳業汚泥A、B 3. 合併浄化槽 4. 下水処理 5. し尿処理 6. 沈殿槽校正機能付 アズワン品番61-3376-05
1個
229,800 税込252,780
15日以内出荷



KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷





KRK(笠原理化工業)DPD法残留塩素計
発色試薬は粉末パック試薬1種類のみ。生活防水構造で結露、腐食性ガスにも強い構造です。オートパワーオフ、自己診断機能付き。
付属品測定セル2個、遊離残留塩素試薬100回分、5mlスポイト、ケース 質量(g)約290 電源単4形アルカリ乾電池4個 測定範囲(mg/L)0.00~5.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38 測定対象遊離残留塩素/全残留塩素 分解能(mg/L)0~3:0.01 3~5:0.1
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

KRK(笠原理化工業)塩素イオン計
参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。
セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書 材質本体/ABS樹脂 測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃ 外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192 本体質量(g)約290 測定方式イオン電極法 アズワン品番68-0510-24 メモリー機能最大30件
1台
199,800 税込219,780
24日以内出荷

1個(100回分)
3,498 税込3,848
当日出荷

深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300 アズワン品番61-3376-08
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000 アズワン品番61-3376-10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500 アズワン品番61-3376-09
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き) 材質PMMA(アクリル) 目盛(mL)10ml 外寸法(mm)Φ68×400 アズワン品番61-3376-23
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

KRK(笠原理化工業)透視度計
透明度に優れた透視度計です。
付属品洗浄ブラシ 材質アクリル(プラスチック)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
特価
25,480 税込28,028
当日出荷


1個(250mL)
5,998 税込6,598
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40 付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ 測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値) 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式近赤外90°散乱光測定方式 再現性±2%FS以内(一定条件) 分解能0~100/0.1、100~500/1 サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm アズワン品番61-3376-13
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

。比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。
仕様●入数:試薬セット各100回分 アズワン品番67-0319-66
1袋(100回分)
4,998 税込5,498
17日以内出荷

ピストン式採水器です。シャフトは塩ビ製でエコノミータイプの採水器です。
種別2号 アズワン品番61-3376-07
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

KRK(笠原理化工業)濁度・色度センサー
アズワン品番1-8673-01 寸法(mm)48×32×320 質量(g)約300 セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

KRK(笠原理化工業)残留塩素測定器
プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。
付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース 測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L 構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
1個(1個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷