水性液体やアルコールの充填が可能です。
ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。
低~中粘度の液の塗布が可能です。
部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE
寸法(mm)(穂先出)13
容器寸法Φ13×180mm
アズワン品番4-1313-04
充填量(mL)5~6
1袋(10本)
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
水性液体やアルコールの充填が可能です。
ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。
低~中粘度の液の塗布が可能です。
部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE
寸法(Φ×mm)13×180
充填量(mL)(液)5~6
狙ったポイントに適量塗布しやすいペンタイプのフラックス。
トラスコ品番753-5139
タイプ筆(容器のみ)
危険物の類別非危険物
1箱(4mL×5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。
用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。
全長(mm)129
質量(g/セット)40
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。
携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。
また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
種別丸筆
毛丈(mm)15
軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。
着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます
表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。
後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
水タンク付きなので筆洗が不要です。
携帯に便利なコンパクトサイズです。
持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。
材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm)122
ペンに内蔵されている中綿(インクタンク)に液を浸み込ませて使用します。
低粘度の液の塗布が可能です。
材質キャップ・本体・尾栓/PP、芯・中綿/ポリエステル
容器寸法Φ11×139mm
アズワン品番4-1312-02
充填量(mL)(液充)1~2mL
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全長(mm)71
質量(g/セット)20
仕様穂先部のみ
便利な筆付きタイプ!!
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ
電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))
銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))
危険物の性状非水溶性
関連キーワード