30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
399 税込439
7日以内出荷

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アーテック(学校教材・教育玩具)三重筆洗
寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95 科目美術
1個
355 税込391
当日出荷

スケッチ用として持ち運びに適しています。 多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。 2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。 バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
寸法(mm)Φ140×110
1個
349 税込384
欠品中

吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具 内径×高さH(Φmm×mm)86×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

サクラクレパス角型筆洗E
4槽に区切られていますので、筆の洗い、すすぎの使い分けができます。 センターにスライド式取っ手がついていますので、持ち運びに便利です。 筆置き、水切り、雑巾掛けがついています。=IF(S167=S166,T166,"")
寸法(mm)125×310×120 サイズ大型
1個
399 税込439
当日出荷

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパス二重筆洗
スケッチ用として持ち運びに適しています。 多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。 2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。 バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
サイズ大型 収納時寸法(mm)105×145×90
1個
499 税込549
当日出荷

ご使用済みの一斗缶を活用でき、職人の人数別や、色分け用に便利なハケツボです。 1/2サイズは2個、1/4サイズは4個一斗缶に収まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛の保存管理のための専用保存箱です。 取手を上部で交差させると、蓋がズレないように固定できます。
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。 ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。
用途ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。 ローラー刷毛の洗浄。 こて刷毛の洗浄。 油絵具を使った後の筆の洗浄。 水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。 成分有機溶剤、界面活性剤 エスコ品番EA942C-2 使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
2,310 税込2,541
翌々日出荷

1個
235 税込259
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。 刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ヴィトラーユの粘度を下げることができます。筆洗いにも最適です。*絵具に混ぜる分量が多すぎると色の発色が損なわれます。
用途筆洗い液、薄め液用 仕様ヴィトラーユ用希釈液 トラスコ品番594-1013 材質ミネラルスピリッツ 危険物の類別非危険物
1個
809 税込890
当日出荷


みず筆は、軸部に水を入れて使う筆です。描画から筆洗いまで、1本で行えます。
用途描画
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タミヤカラーアクリル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。
用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤 主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

材質PP 質量(g)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×165×110
1個
309 税込340
当日出荷

タミヤカラーエナメル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。
用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤特大 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.5L 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×6本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

タミヤカラーエナメル塗料のうすめ用、ふき取り用、洗浄用に使用します。★エナメル塗料用溶剤。
用途うすめ、用具の手入れ、筆洗い、塗料のふきとり 溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 危険物の性状非水溶性
1箱(10mL×6本)
1,198 税込1,318
当日出荷

軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。 着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます 表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。 後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
299 税込329
当日出荷

筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。 携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。 また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
種別丸筆 毛丈(mm)15
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水彩画を始めたい」方にお勧め。大満足のセットです。・水彩画初心者に最適な道具・紙がセットになっているので、。 悩まずに、これだけで始めることが出来ます。・マルマン、サクラクレパス、ステッドラー、ラファエル、。 ホルベインなど大手画材メーカー選りすぐりの。 14点の贅沢なセットです。・TVでおなじみの野村先生に、初心者向けの。 ポーチの仕様や、セット内容選定のご協力を。 いただきました。【セット内容】vifArt水彩紙中目F0(マルマン)・芯ホルダー鉛筆(ステッドラー)・芯削り器(ステッドラー)・デッサンスケール(ホルベイン)・水性ペン(サクラクレパス)・練消しゴム(ホルベイン)・筆洗い(マルマン)・パレット(マルマン)・透明水彩絵具(ホルベイン)・丸筆3号(ラファエル)・丸筆0号(マルマン)・平筆5/8号(マルマン)・水筆(サクラクレパス)・ポーチ(マルマン)
材質ポリエステル 質量(g)900 本体寸法(mm)縦190×横250
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷


スケッチ用として持ち運びに適しています。多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使いわけできます。
材質PP タイプ2槽 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ140×110 アズワン品番65-2215-85
1個
350 税込385
翌日出荷

これ一本で学童書写の授業はOK。作品をうまく見せる書液です。 筆運びが軽く、黒く力強い墨色が得られ、練習用から清書用まで「これ、いっぽん」。筆先を固めてしまっても洗いやすく、筆にもやさしい書液です。
1本(180mL)
299 税込329
5日以内出荷

ステッチカラー ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩ステッチカラー
刺繍のように描ける絵具 布に描き、乾くと立体感のある刺繍風の作品に仕上がります。 熱処理なしで手洗い(押し洗い)が可能です。 パレットや筆なしで、手軽に始められます。
容量(mL)20 乾燥時間(時間)3以上(※手洗い(押し洗い)する場合は1週間以上) 使用可能面積2mm幅で8~10m(線の太さによる)
1本(20mL)
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)