カテゴリ

  • 建築金物(64)
    • 筋交い金物(53)
    • 棚柱・棚受(2)
    • 制震金物・火打金物(1)
    • 補強金具(1)
    • 柱接合金物・かど金物(4)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「筋交い 金具」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PS筋かい金物合板タイプ BXカネシンPS筋かい金物合板タイプBXカネシン
659税込725
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。床合板の上から接合できます。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品柱・筋かい側専用ビス…CPQ-45(シルバー)×10本、土台(横架材)側専用ビス…CPQ-75(Mブルー)×5本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
PS筋かい金物 BXカネシンPS筋かい金物BXカネシン
599税込659
1個
5日以内出荷
壁倍率2倍用の筋かいを接合する筋かい金物です。金物工法※のスリットやプレセッタータイプMの下端にあるアゴ受けに干渉することなく施工できます。(※プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)金物工法(プレセッター、プレセッタータイプM、プレセッターSU)使用時、スリットや金物に干渉しない設計となっています。柱と横架材に留め付ける筋かい金物のため、複合応力の検討が不要となります。筋かいの角度に合わせ施工が可能なビス位置設計となっています。在来工法では内付けでも外付けでも使用可能です。※金物工法は内付けのみ使用可能です。右勝手・左勝手がなく、とても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。付属品ビスCPQ-45(シルバー)×15本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 400N級 従来品がなくなり次第、順次クロムフリーに切り替え
パイプジョイント金具 端末・下 HOJOパイプジョイント金具 端末・下HOJO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 端末・上 HOJOパイプジョイント金具 端末・上HOJO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
アルミニウム合金製 棚台車 ピカコーポレイションアルミニウム合金製 棚台車ピカコーポレイション
289,800税込318,780
1セット(6台)
7日以内出荷
アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
用途道具・材料等の運搬用。仕様●保管収納寸法幅(mm):690●保管収納寸法長さ(mm):1900●保管収納寸法高さ(mm):390トラスコ品番243-0569セット内容本体:1台、床付き布枠:4台、交差筋交い:1台材質本体、床付き布枠:アルミニウム合金、交差筋交い:鋼製、キャスター金具:スチール、キャスター:ゴム車輪長さ(mm)1899幅(mm)686シルバー高さ(mm)1780均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)150最大使用質量(kg)300
柱施工筋カイ金物3 八幡ねじ柱施工筋カイ金物3八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(5個)
3日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メタリフ筋かいプレート 八幡ねじメタリフ筋かいプレート八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
ヘキサプレートSD 八幡ねじヘキサプレートSD八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
フリーダム45プレート 八幡ねじフリーダム45プレート八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ニュー皿ビス筋かいBOX 八幡ねじニュー皿ビス筋かいBOX八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
ジャスティーガセットライト 八幡ねじジャスティーガセットライト八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
Nフリーダム筋カイPT2倍用 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
EGガセット 八幡ねじEGガセット八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(5個)
3日以内出荷
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
BXハイパーガセット 八幡ねじBXハイパーガセット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
2倍筋カイ金具 八幡ねじ2倍筋カイ金具八幡ねじ
1,898税込2,088
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2倍筋かいトライ 八幡ねじ2倍筋かいトライ八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
1.5倍筋かいリベロ 八幡ねじ1.5倍筋かいリベロ八幡ねじ
1,798税込1,978
1セット(5個)
3日以内出荷
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
2倍筋かいリベロⅢ タナカ2倍筋かいリベロⅢタナカ(1件のレビュー)
289税込318
1セットほか
当日出荷
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。 L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。 床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。 金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。 内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
シートクギ 防草シート用 L130 20本 グレー ケィ・ユーシステムシートクギ 防草シート用 L130 20本 グレーケィ・ユーシステム
1,998税込2,198
1セット(20本)
5日以内出荷
木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等によく使用されています。
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に。グレー長さ(mm)130使用目的防草
モリギン ユニクロ セレクトA ACE(エース)モリギン ユニクロ セレクトAACE(エース)
549税込604
1個
当日出荷
ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質仕上ユニクロメッキ寸法C(mm)32板厚(mm)4.5穴径(Φmm)ビス:5.5長穴(mm)10×20
吊りボルト振れ止め金具 イイファス吊りボルト振れ止め金具イイファス
12,980税込14,278
1箱(30個)
3日以内出荷
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に引張強度(N)最大2677寸法L(mm)30寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法S(mm)17寸法t(mm)2.3寸法d(mm)14寸法d2(mm)12寸法k(mm)17タイプ両側タイプ材質スチール+ユニクロメッキ
晃和 NF-B2  すじかい 晃和晃和 NF-B2 すじかい晃和
249税込274
1個
8日以内出荷
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用してくださいセット内容ほんたい×1、専用ねじ(ウッドスクリュー6×45)15本/1セット材質特殊亜鉛鋼板板厚(mm)1.2関連資料(0.5MB)
BXハイパーガゼット BXカネシンBXハイパーガゼットBXカネシン
309税込340
1個
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本材質JIS G 3302 SGH340表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
DH スタープレート 流星 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH スタープレート 流星ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1個
翌々日出荷
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。トラスコ品番858-6098材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板仕上溶融亜鉛メッキ
fort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 コーナー C3-BKfort(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fortfortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UCfort(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
フラット筋かいプレート タナカフラット筋かいプレートタナカ(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍) 及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。 柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。 リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。 板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。 本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本)材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材寸法(mm)155.5×150×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
アングルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)アングルバンド渡辺パイプ(SEDIA)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分
DIT制震筋かい金物 BXカネシンDIT制震筋かい金物BXカネシン
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
DIT制震筋かい金物 BXカネシンDIT制震筋かい金物BXカネシン
6,398税込7,038
1個ほか
5日以内出荷
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。材質JIS G 3302 SGH400付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)法規制告示 平12建告第1460号第1号RoHS指令(10物質対応)対応
AliSTアリスト ネットパネル WAKI(和気産業)AliSTアリスト ネットパネルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ネットパネル」は網目を利用しフックなどを取り付け、小物等を引っかけて収納するためのパネルです(フックは別売りです)。「筋交い」の代わりに「AliSTアリスト」の強度を高める用途にも使用可能です。
材質メッシュ寸法(mm)50棚受け金具棚受アクセサリー
AliSTアリスト 筋交い WAKI(和気産業)AliSTアリスト 筋交いWAKI(和気産業)
2,198税込2,418
1セット
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質長さ(mm)1205適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2 フクビ化学木造住宅用振動抑制装置 REQダンパー2フクビ化学
149,800税込164,780
1セット
6日以内出荷
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。 筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました 在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
ブレスターZ600 2倍3倍兼用 岡部ブレスターZ600 2倍3倍兼用岡部(2件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷
柱側ビス、梁側ビス、筋かい側ビスすべてのビスを45mmに統一しました。 柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC板厚(mm)2.3
ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様 岡部ブレスターZ600 2倍3倍兼用 床合板仕様岡部(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
柱側の取付位置が高くなりました。これにより、柱接合金物や筋かい材との干渉が大幅に改善されました。 横架材への接合部がコンパクトになりました。さらにビス予備孔を設けました。 省令準耐火に対応。30×90、90×90筋かいに対応。
材質SGHC板厚(mm)2.3
四角ビット2本組 #3×85 サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット2本組 #3×85サンフラッグ(旧:新亀製作所)
399税込439特価
1セット(2本)
当日出荷
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。 特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに全長(mm)85トラスコ品番776-8427材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)35先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
四角ビット#3×85mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット#3×85mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
329税込362
1パック
当日出荷
2×4建築、輸入建築家具、ACL床パネルの固定、鋼製束固定用金具などに使用されている四角ねじ用ビットです。 特殊表面処理により、粘り強く・耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途2×4建築・輸入建築・家具組み立て・筋交いプレートの取り付けなどに全長(mm)85トラスコ品番776-8354材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35質量(g)20先端サイズSQ3先端マグネット入り両頭機能両頭
金物用シート連結釘 アマテイ金物用シート連結釘アマテイ
4,698税込5,168
1箱(100本×20巻)
6日以内出荷から8日以内出荷
用途木造建築の梁・柱・筋交いなどの接合金物等に使用されます。頭部径(Φmm)7.14線径(Φmm)3.33
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かい ネグロス電工折板屋根用太陽電池傾斜取付金具用筋かいネグロス電工
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。 30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。 床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。 金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら